過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
関連キーワード