一般作業用ゴム底安全靴です。
形状ハイカット
色黒
機能耐滑性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
一般作業用ゴム底安全靴です。
色黒
規格JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
一般作業用ゴム底安全靴です。
形状ハイカット
色ブラック
機能耐滑性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐式
靴タイプ長編上靴
一般作業用ゴム底安全靴です。
色ブラック
規格JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
あらゆる方向に対して高い耐滑性を発揮する耐滑性区分「5」のOMUSUBI GRIPソール。抗菌・防臭・防カビ仕様でいつも清潔。標準質量:460g(26.0/両足)。材質:甲被/人工皮革(マイクロファイバー人工皮革)、靴底/合成ゴム+EVA
色黒
材質(甲被)人工皮革(マイクロファイバー人工皮革)
機能耐滑性
標準質量(g)460(26.0/両足)
靴底合成ゴム+EVA
アッパーにベロア革を使用した溶接作業用安全靴です。耐滑・耐摩耗性に優れた強靭なVP製法のゴム底です。
用途溶接作業用。
色ブラック
材質(アッパー)ベロア革
機能耐熱・耐滑・耐摩耗性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジック式
断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。
用途アスファルト舗装工事用。
色ブラック
規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格
材質(甲被)革+人工皮革
機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量
足幅EEE
靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジック
靴タイプ長靴
伸縮自在の甲部ベルトが、足首にしっかりフィット。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE
仕様耐油、耐滑
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1020(25.5cm)
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
伸縮自在の甲部ゴムベルトが足首にしっかりフィットします。
ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用しています。
用途高所作業に
足幅3E
機能耐油底
色ブラック
材質甲革:牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)、先芯:鋼製、靴底:ゴム
仕様踏抜き防止繊維
形状ハイカット
種類作業靴
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。
用途アスファルト舗装工事に
足幅3E
色ブラック
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(甲被)牛クロム革+人工皮革
機能耐油・断熱底
JIS規格JIS T 8101 安全靴 CⅠ/L/HI2/H/BO
靴底ゴム
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
舗装作業の大敵"熱"に強く、足跡が付きにくい。本革性ソフトべろ採用でフィット感アップ。アスファルトの接着を軽減するR形状のコバ。夜間工事も安心の蛍光反射ワッペン付き・はがれにくいVP製法のソール。凸凹をおさえたソールパターン。アスファルトの熱を遮断する断熱材の重層構造。
形状ハイカット
色黒
材質(甲被)牛クロム革+人口皮革
機能断熱
標準質量(g)1330
靴底合成ゴム底
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
関連キーワード