絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストエース・R兼用保持具 住化農業資材ミストエース・R兼用保持具住化農業資材(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(100個)
4日以内出荷
適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
ファインフィルター50 住化農業資材ファインフィルター50住化農業資材
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
スミチューブ 25 イチゴ 住化農業資材スミチューブ 25 イチゴ住化農業資材(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
スミレイン用巻取機 住化農業資材スミレイン用巻取機住化農業資材
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
スミレイン 40HD 住化農業資材スミレイン 40HD住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
スミレイン 40 住化農業資材スミレイン 40住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化農業資材スミサンスイR用巻取機Ⅲ型住化農業資材(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
パッカー25型 住化農業資材パッカー25型住化農業資材
25,980税込28,578
1セット(200個)
4日以内出荷
パッカー25型
パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム) 住化農業資材パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム)住化農業資材
23,980税込26,378
1セット(200個)
4日以内出荷
パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム)
スミホース 専用ノズル 住化農業資材スミホース 専用ノズル住化農業資材
12,980税込14,278
1セット(250組)
7日以内出荷
スミホ-ス専用のノズル単品です。
仕様散水状態:120度散水規格片側散水タイプ関連資料(1.13MB) (0.14MB) (1.13MB) (0.14MB)流量0.33L/分・個
ネオドリップニップル ネジ3/4 住化農業資材ネオドリップニップル ネジ3/4住化農業資材
419税込461
1個
11日以内出荷
用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付)規格3/4"オス
テンションゴム 住化農業資材テンションゴム住化農業資材
459税込505
1本
11日以内出荷
用途チューブの末端牽引する事が出来ます。長さ(mm)径8 X 長さ600サイズ(mm)径8 X 長さ600
ストレ-ト ジョイント 20 住化農業資材ストレ-ト ジョイント 20住化農業資材
879税込967
1個
11日以内出荷
用途ミストエース20用のジョイント&バンドです。内容ホースバンド2個付
コネクター付き圧力計 住化農業資材コネクター付き圧力計住化農業資材
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
クリップ 住化農業資材クリップ住化農業資材
399税込439
1個
11日以内出荷
用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
よくばりタイマーⅢ 住化農業資材よくばりタイマーⅢ住化農業資材
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさとよくばりな機能を両立させた潅水タイマー長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。電源電圧100v/200v兼用関連資料(15.09MB)
SNZファインフィルター架台 住化農業資材SNZファインフィルター架台住化農業資材
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
用途SNZファインフィルター用の架台。関連資料(0.72MB)
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A 住化農業資材SNZイオン交換式除鉄フィルター25A住化農業資材
1,298,000税込1,427,800
1台
11日以内出荷
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A関連資料(1.05MB)
樹脂製電磁弁 住化農業資材樹脂製電磁弁住化農業資材
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
樹脂製ボディのため、軽量で耐酸性があります。耐水性のあるモードコイルを搭載。低ウォーターハンマー設計。配管接続はネジ式とユニオン式の2種類のラインナップです。
用途信頼性の高い樹脂製電磁弁メーカー「よくばりタイマーⅢ」との組み合わせで潅水自動化を実現農業現場などの自動散水設備に幅広く使用されている樹脂製電磁弁です。定格電圧DC24V関連資料(0.65MB)
LT兼用継手 住化農業資材LT兼用継手住化農業資材
289税込318
1個
11日以内出荷
用途L型T型兼用の継手です。
ミストエース35 ダブルウイング 住化農業資材ミストエース35 ダブルウイング住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:2.0-2.5関連資料(0.32MB)間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
ミストエース20 果樹 02L 住化農業資材ミストエース20 果樹 02L住化農業資材
25,980税込28,578
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。規格100m巻折径(mm)チューブ:40関連資料(0.7MB)間隔(mm)散水孔:片側350
ミストエース20 葉水くん 住化農業資材ミストエース20 葉水くん住化農業資材
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大4m(片側2m)。片押し配管で最大70mまで敷設可能です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布にハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:39関連資料(2.08MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
ミストエース35 サイドライン 住化農業資材ミストエース35 サイドライン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を片側噴霧散水特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(0.34MB)間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2孔径(Φmm)0.3
ミストエース20 サイテキ 住化農業資材ミストエース20 サイテキ住化農業資材
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷
斜め下方向に扇状に広がる散水形状で、無マルチ栽培でも畝幅に収まります。また、チューブの材質が肉厚で耐久性があり、果菜類の通路潅水にも最適です。
用途一定の散水幅に収まる水平散水型潅水チューブマルチフィルム有り栽培・無し栽培どちらでもお使いいただける潅水チューブです。特殊穿孔技術により水圧の高低関わらず一定の散水幅に収まります。折径(mm)チューブ:40幅(m)散水:0.3-0.5適正使用圧力(MPa)0.05-0.15孔径(Φmm)0.3
ミストエース20 ポット育苗 住化農業資材ミストエース20 ポット育苗住化農業資材
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適細霧散水でやさしく潅水ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:39幅(m)散水:1.5(微細噴霧)関連資料(3.22MB)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
ミストエース Sナイアガラ54 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ54住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(0.12MB) (1.24MB)高さ(m)推奨設置:1.2~1.4間口(m)適合:5.0~5.4適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
スミサンスイ R露地ワイド 住化農業資材スミサンスイ R露地ワイド住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10関連資料(2.44MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
スミサンスイ Rハウスワイド 住化農業資材スミサンスイ Rハウスワイド住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途均一散水性能の優れた潅水チューブ幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-7.2折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
ネオドリップ ウエシタ 住化農業資材ネオドリップ ウエシタ住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。規格02L 200m巻折径(mm)チューブ:42関連資料(1.22MB) (0.27MB)間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
ネオドリップ ヨコシタ 住化農業資材ネオドリップ ヨコシタ住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。折径(mm)チューブ:42関連資料(1.22MB)適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
スミサンスイ マ-クⅡ 住化農業資材スミサンスイ マ-クⅡ住化農業資材
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:50関連資料(3.17MB)適正使用圧力(MPa)0.02-0.08孔径(Φmm)0.3
スミサンスイ R消雪 住化農業資材スミサンスイ R消雪住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪ビニールハウスの倒壊を防ぎますビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6関連資料(0.21MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
スミサンスイ M 住化農業資材スミサンスイ M住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
やさしい散水で畝全体を潅水長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52関連資料(3.31MB)適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2
スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化農業資材スミホ-ス (ホース本体のみ)住化農業資材
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm関連資料(0.14MB)間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
スミサンスイ Rウォーターカーテン 住化農業資材スミサンスイ Rウォーターカーテン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると様々なメリットがありますウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34関連資料(0.48MB)孔径(Φmm)0.36
スミサンスイ R育苗 住化農業資材スミサンスイ R育苗住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水高畝栽培にも対応します主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-5.4折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
スミチュ-ブ  果菜 住化農業資材スミチュ-ブ 果菜住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途マルチフィルムを敷設する作物全般イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.79孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
スミチュ-ブ  06ー60 住化農業資材スミチュ-ブ 06ー60住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途マルチフィルムを敷設する作物全般イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:50m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.48孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
クールネットプロ ヘッド 住化農業資材クールネットプロ ヘッド住化農業資材
20,980税込23,078
1セット(50個)
4日以内出荷
クールネットプロ ヘッド
用途ハウス内の冷房/加湿/発根促進用の樹脂製吊り下げノズルです。ポリエチレンパイプとの組み合わせで簡単に施工ができ、「ADバルブ」と「ブリッジの無い構造」によりボタ落ちがありません。