「sumityu-bu」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.4 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)58(相当径:Φ32) 穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥) 適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 散水範囲(m)~1.8 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.59 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

関連カテゴリ