カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
    • リニアブッシュ/スライドブッシュ(72)
絞り込み
ブランド
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
  • モノタロウ(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(39)
  • ASK(15)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 浅香工業(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6)
  • 生興(13)
  • ホンダ(7,871)
  • 三菱ふそう(1,784)
  • KTM(793)
  • BMW(549)
  • ミツビシ(386)
  • 常磐精工(331)
  • トヨタ(290)
  • DUCATI(281)
  • 日野自動車(271)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(145)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • MV AGUSTA(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ask」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールブッシュユニット 両シール LC-A LCシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット 両シール LC-A LCシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
スタンダードサイズで取付けは上下どちらの方向からでも可能であり、機種に合わせた設計組立が容易にできます。 側面片側は基準面となっていますので、位置決め、精度出しが容易です。 ケースはアルミ製の押出成型で、成型後充分熱処理してありますので、軽量、コンパクト、高精度です。(すべて両端シール付)
仕様●内径:50mmアズワン品番68-0613-40
ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。 2方向から取り付けられる形状となっております。
ボールブッシュ 標準型 フランジ無 スチール製 ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 標準型 フランジ無 スチール製ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 国内で広く普及しているミリ寸法系列で、精度等級はP級とSP級が用意されています。 保持器の材質は、スチールを使用しており、シール無しの場合150℃の耐熱仕様です。
仕様●内径:50mm●外径:76mm●全長:100mm●質量:1.4kg
ボールブッシュ 標準型 フランジ無 ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 標準型 フランジ無ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
ボールブッシュ 自動調芯解放型 フランジ無 SBシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 自動調芯解放型 フランジ無 SBシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に、使用できる構造になっています。 また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無 ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
全長と外径が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることによりスキマ調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷が得られます。
仕様●内径:12mm●外径:19mm●全長:28mm●質量:0.016kgアズワン品番68-0609-98
ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュ 2面カット型インロー フランジ付 両シール NFIO-V NFIOシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 2面カット型インロー フランジ付 両シール NFIO-V NFIOシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
ボールブッシュユニット SLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
SBX-OP(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX-OP(別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
879税込967
1個
6日以内出荷
SB-OPシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
SBX(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX(別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
419税込461
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部仕様シールなし
2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2連式型ボールブッシュ NL-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途各種 直線運動部材質(保持器)樹脂仕様シールなし
2面カット型フランジインロー(シングルサイズ) NFIO-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2面カット型フランジインロー(シングルサイズ) NFIO-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
スリーブの端を印ローとして使用する形状です。 フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。
用途各種 直線運動部寸法C(mm)6寸法T(mm)6寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7.5寸法h(mm)4.1軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015材質(保持器)樹脂仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) NタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。
用途各種 直線運動部玉列数6
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部軸角度(°)(最大同軸度)0.015材質(外筒)ステンレス材質(保持器)樹脂仕様片側シール(ニトリルゴム)
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。 リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。
用途各種 直線運動部玉列数4軸角度(°)(最大同軸度)0.012タイプミディアム材質(保持器)樹脂仕様シールなし
ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-CタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。 モーメント荷重が作用する場合に適しています。
用途各種 直線運動部寸法L1(mm)11寸法T(mm)25寸法a1(mm)M6寸法c(mm)15寸法e(mm)25
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。 ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。
用途各種 直線運動部寸法F(mm)60寸法S2(mm)6.8材質(リテーナー)合成樹脂材質(ハウジング)アルミニウム仕様両側シール付
ボールブッシュユニット DLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット DLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部材質ステンレス
DBX(セグメンタル型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBX(セグメンタル型別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
40税込44特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部材質ステンレス
CBX(コンパクト型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBX(コンパクト型別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
849税込934
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)材質ステンレス
CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部仕様シールなし材質ステンレス質量(kg)0.028全長L(mm)30(±0.2)外径(Φmm)28基本動定格荷重(N [kgf])1264[129]基本静定格荷重(N [kgf])774[79]ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.044~+0.006、(h7/JS7)+0.034~-0.005、(h6/JS6)+0.026~-0.005内接円直径d(Φmm)20玉列数6
DBX(セグメンタル型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBX(セグメンタル型別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
589税込648
1個
翌々日出荷
CBX(コンパクト型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBX(コンパクト型別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
459税込505
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SBX(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX(別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
379税込417
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールブッシュユニット DLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット DLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ボールブッシュユニット CLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット CLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールブッシュユニット SLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ask 圧力計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら