「2軸 ステージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類傾斜ステージ
移動ガイドクロスローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
周波数(最大入力パルス)500kpps
駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
仕様リンク方式:Motionnet
付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetターミナルプラグ
質量(kg)1.2
表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4
機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可)
入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz)
インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP)
消費電力(VA)35MAX(AC100V供給時)
出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号
復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ)
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル
制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸)
動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse
入力電源(V)AC90~240、50/60Hz
駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m)
質量(kg)2
電流(A)ディップスイッチ切替(0.35A/相,0.75A/相,1.4A/相)
出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×61
周波数(最大入力パルス)500kpps
機能励磁OFF
消費電力(VA)220MAX(AC100V供給時)
駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)
制御軸数2
動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
入力電源(V)AC90~240、50/60Hz
マイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定 機能切替スイッチ2,3シリーズ切替
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m)
質量(kg)3.8
電流(A)16種類、ロータリスイッチ設定
出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×420×61
周波数(最大入力パルス)500kpps
機能励磁OFF
消費電力(VA)430MAX(AC100V供給時)
駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式
動作温度(℃)0~40
入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)
制御軸数2
動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
入力電源(V)AC90~240、50/60Hz
マイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定(M1,M2の2種類有)
仕様リンク方式:Motionnet
付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetケーブル 0.5m
質量(kg)1
表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4
機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可)
入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz)
インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP)
消費電力(VA)25MAX(AC100V供給時)
出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号
復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ)
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル
制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸)
動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse
入力電源(V)AC90~240、50/60Hz
駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。
CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。
モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現!
PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。
制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。
ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能
マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。
入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)128.4
奥行(mm)220
高さ(mm)58.4
質量(kg)1.3
付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ
制御軸数2
消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時)
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)30~85(結露なきこと)
モニタセンサ状態、非常停止状態LED
入力電源AC90~240V、50/60Hz
駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等
速度制御範囲10種類の速度テーブル
駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線
移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse
周波数1pps~500kpps
復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)
出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)
入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)
通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B
モーターオンボードDCドライバ
使用モータ5相ステッピングモータ
動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)
分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信
機能励磁OFF
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
関連キーワード