66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
979 税込1,077
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount
倍率0.3x-0.5x センサー2/3" 焦点距離(mm)35 F値実効F:2.5-2.9 TVディストーション0.02%~0.00% W.D.(mm)142.9-96.1
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。 10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。 無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)4 光学倍率(∞)0.01~0.04 適合センサ1/2インチ 絞り実効:2.1 マウントCマウント TVディストーション-0.23%~-0.24% W.D.(mm)403.2~92.7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ1" マウントC-Mount
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1/1.8"対応。プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
仕様【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割 レンズ固定焦点 センサー1/1.8" 焦点距離(mm)8 F値F2.4~(C) マウントC-Mount RoHS指令(10物質対応)対応 至近距離(m)0.1
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷

VSテクノロジーレッドフィルター
赤色帯域にピークをあわせ濃淡のコントラストを向上させる
種別赤色フィルター(コントラストフィルター)
1個
4,298 税込4,728
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上げることが出来ます。
1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ズーム方式 ズーム比1:6.5 WD100mmのロングWD設計 ±3mmのフォーカス調整内蔵
ズーム1:6.5 マウントC-Mount W.D.(mm)100
1個
489,800 税込538,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型 中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上 ディストーションやフレアを抑えた設計 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他) フローティング
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応 精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計 低ディストーション ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
適合センサ2/3" F値実効F:4.5 マウントC-Mount
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1" マウントC-Mount
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限遠補正対物レンズを使用するハイエンド向けの顕微鏡対物レンズユニット。 装置に搭載されることを考慮したコンパクトな設計。 高NA対物レンズのリアルな顕微鏡画像の描写を実現。 同軸落射式照明が内臓されているので、鏡面状のワークに対しても高分解能で撮像が可能。
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。 テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。 可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。 仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VSテクノロジー減光フィルター
照明波長を変えずに明るさを減光するフィルター
タイプM27 P0.5
1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型素子対応イメージサークル21~45Φ。 高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。 可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。 大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
1個
289,800 税込318,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/1.8"対応 プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
センサー1/1.8"
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.74um 対応 4K解像度対応レンズ f12mm/f16mm/f25mmの3種類ラインナップ 近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化
センサー1.1" F値1.8~(C) マウントC-Mount W.D.(mm)300~∞ フローティング
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12) 省スペース環境の搭載が可能
センサー1/2" 焦点距離(mm)6 画角43.5×56.0(1/2")
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウントC-Mount
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VSテクノロジー内面検査用レンズ
VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。
用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ 仕様最至近距離:100mm センサー1/3" 焦点距離(mm)-6.5
1個
529,800 税込582,780
12日以内出荷

VSテクノロジーブルーフィルター
青色帯域にピークを合せるフィルター
種別青色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:440nm
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途レンズへのフィルター装着やレンズのフィルターネジ径を変換するアダプター 種別変換アダプター
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード