「入れた」あとも安心をサポート
用途フタを閉めた瞬間おむつが消える!臭いも漏らさない!。赤ちゃんから大人用までの紙おむつの他に、ペットシーツの処理にもご使用いただけるおむつペールです。
スチロール製の箸箱です。
材質スチロール樹脂
フタが付いていますので、衛生的です。窓付きですので、一目で容量がわかります。
容量(mL)300
仕様抗菌仕様、食洗器使用不可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
サイズΦ77×91mm
耐熱温度(℃)本体/100、フタ/70
先端がスリムな形状なので、口を大きく開けずに食べられ喉に詰まりにくい量ですくえます。持ち手が長く、介助する人も持ちやすい形状です。
材質AS樹脂
全長(mm)195
質量(g)12
耐熱温度(℃)100
吸い口は柔らかいシリコーンゴム製です。プッシュ式で楽に開けられます。350mLから600mL対応のアタッチメント付きです。
材質フタ・本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、プッシュボタン/POM(ポリアセタール)、飲み口・チューブ/シリコーンゴム、スプリング/ステンレススチール、アタッチメント/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ41×約130
中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。
耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。
抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86
容量(mL)430
材質ポリプロピレン
握力の弱い方でも握りこんで持てる形状で、取っ手付きでも重ねて収納できます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌仕様)
容量(mL)300
寸法(mm)Φ80×H95
耐熱温度(℃)140
ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。
仕様抗菌仕様
材質本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ76×115
容量(mL)230
質量(g)60(フタ・ストロー含む)
耐熱温度(℃)本体/80、フタ/70、ストロー/100
アズワン品番8-7849-01
1個
¥416
税込¥458
当日出荷
入れ歯の洗浄と保管に抗菌効果のある洗浄容器を。食器洗浄機が使えるのでいつでも清潔。
材質ポリプロピレン
色ブルー
容量(mL)430
質量(g)133
ケース入数80
耐熱温度(℃)140
直径×高さ(cm)10.7×8.6
商品タイプ食洗機可(家庭用)、抗菌加工
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
関連キーワード