2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
長さ(mm)500 長さ公差(mm)+10.0/0 幅公差(mm)+2.0/0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)