カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
絞り込み
ブランド
  • OATアグリオ
  • 土肥富(3)
  • DAIWA(ダイワ)(2)
  • MajorCraft(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OAT1号」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養液土耕 1号 OATアグリオ養液土耕 1号OATアグリオ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1袋(10kg)
10日以内出荷
3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)15.0(-/8.5)%、りん酸8.0%、加里17.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)6.0%登録保証生第93012号
亜リン酸粒粒状1号 OATアグリオ亜リン酸粒粒状1号OATアグリオ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(10kg)
6日以内出荷
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料仕様崩壊性あり成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%pH5.0(20%液)外観類白色細粒粒径(mm)0.8登録保証生第89343号
OATアミノハウス肥料S1号 OATアグリオOATアミノハウス肥料S1号OATアグリオ
12,980税込14,278
1袋(15kg)
8日以内出荷
養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%
OATアミノハウス肥料1号 OATアグリオOATアミノハウス肥料1号OATアグリオ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(15kg)
当日出荷
養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料
OATハウス肥料1号 OATアグリオOATハウス肥料1号OATアグリオ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(15kg)
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
肥料・液肥・培養土カテゴリ
関連カテゴリ