2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
べと・疫病にすぐれた効果を示し、広範囲の病害に高い予防効果 難防除のべと病・疫病にすぐれた効果のシアゾファミド(ランマン)と、幅広い病害に安定した予防効果を発揮するTPNの混合剤です。 ドーシャスに含まれるTPN有効成分量は、卵菌類以外の各種病害にも十分な効果が得られるように配合されています。 べと病や疫病に加え他病害が混発・同時発生する場面での基幹防除剤、ローテーション防除の主力剤として適しています。 ユニークな作用機作 シアゾファミドは新規な化合物グループに属し、他剤とは全く異なる作用機作を持つことから、既存剤の感受性が低下した病原菌にも有効です。 また、卵菌類に対して低濃度で強力な呼吸阻害作用を持つ反面、標的外の生物には全く影響がなく、作用点レベルの選択性(高い安全性)を有しています。 TPNは、主としてエネルギー代謝系の種々のSH基酵素を阻害する多作用点剤であり、幅広いスペクトラムと40年以上使用されてきた中でも耐性菌が 出現していないというすぐれた特性を備えています。 すぐれた残効性と耐雨性 有効成分のシアゾファミドとTPNは、共に残効性、耐雨性にすぐれ、圃場での安定した効果が期待できます。 次世代菌密度低減効果(サニテーション効果) シアゾファミドは、すぐれた胞子(遊走子)のう形成阻害作用を持ち、次世代の菌密度を効率的に抑えます。 また、未感染の上位葉への病害進展を防ぐとともに圃場全体の菌密度を効果的に低下させ(サニテーション効果)、一般的な予防効果を超えた防除効果を 示します。このサニテーション効果は、発生状態が変化に富む実使用場面で、安定した防除効果を発揮します。
適合病害虫べと病、晩腐病、黒とう病、黒星病、うどんこ病、褐斑病、炭疽病、つる枯病、褐色腐敗病、疫病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、斑点病、白さび病、黒斑病、白斑病、灰色かび病、すそ枯病、 有効成分シアゾファミド3.2%、TPN(PRTR・1種)40.0% 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21199 使用方法散布 適合作物ぶどう、もも、ネクタリン、きゅうり、メロン、すいか、トマト、なす、ピーマン、はくさい、たまねぎ、ねぎ、レタス
1個(250mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョウ目害虫、アブラムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類などのカメムシ目害虫、スリップス類など多くの害虫にすぐれた効果があります。 ハダニ類にも高い活性を示し、リサージェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。 速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫効果を示します。また、効果の持続性が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。 適用作物幅が広く、汎用性のある殺虫剤です。
有効成分ビフェントリン(PRTR・2種)2.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)20791 適合病害虫カメムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アブラムシ類、ワタミヒゲナガゾウムシ、モモシンクイガ、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、リンゴハダニ、ナミハダニ、シンクイムシ類、ナシチビガ、ハダニ類、モモハモグリガ、カキクダアザミウマ、カキノヒメヨコバイ、オオタバコガ、フキノメイガ、タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)、オンシツコナジラミ、シロイチモジヨトウ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、カメノコハムシ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、カンザワハダニ、チャノホソガ、ヨモギエダシャク、スジキリヨトウ、シバツトガ、アメリカシロヒトリ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)