3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石原バイオサイエンスグリーンワークWP
薬剤ローテーションに最適 赤焼病、ピシウム病および炭疽病は、防除回数が多く耐性菌の発生が懸念される病害です。 本剤は、ピシウム菌に特異的に作用するシアゾファミドと、炭疽病菌、リゾクトニア属菌に作用するポリオキシンの混合剤であり、ローテーション防除の1剤として、耐性菌発生リスクの軽減に貢献します。 ピシウム病と炭疽病、葉腐病の同時防除が可能 ピシウム病、赤焼病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ)等の幅広い病害に抗菌活性を示すので、これら病害が混発する場面での使用が可能です。 発生初期が散布適期 それぞれの病害の発生盛期となる夏場は、高温多湿条件でベントグラス自体の生育が弱っているため、一度発病してしまうと薬剤での治療が難しく、回復までに時間を要するので、発生初期からの散布が効果的です。 少水量散布による作業効率アップが可能 少水量の散布により、散布作業の省力化が期待できます。 ベントグラスに対して影響が少ない 夏場のベントグラスに対しても高い安全性を確認しており、安心してご使用いただけます。
有効成分シアゾファミド:20.0%、ポリオキシンD亜鉛塩:9.0% 性状淡褐色水和性粉末 45μm 以下 有効期限(年)4 適合病害虫ピシウム病、赤焼病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ) 農林水産省登録第(号)22825 毒劇区分普通物
1個(250g)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

石原バイオサイエンスランマンPフロアブル
ピシウム菌にすぐれた効果 病原菌の菌糸生育を低濃度で阻害し、ピシウム菌に特異的に高い防除効果を示します。 すぐれた残効性 残効性にすぐれ、2週間程度の間隔で散布が可能です。 次世代菌密度低減効果(サニテーション効果) 胞子(遊走子)のう形成阻害効果により次世代胞子形成を阻害し、次世代病原菌密度を低減します。 耐性菌に有効 既存剤とは異なる作用機作を有するのでフェニルアマイド系などの薬剤耐性菌に対し有効です。 安全性・耐雨性にすぐれる ベントグラスに対する安全性にすぐれています。散布後乾けば、降雨があっても安定した効果が得られます。
有効成分シアゾファミド:9.4%(w/w)[10.0%(w/v)] 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)2 農林水産省登録第(号)22113 毒劇区分普通物
1本(1L)
12,880 税込14,168
4日以内出荷

広範の病害にすぐれた効果。あぶらな科作物の根こぶ病、ばれいしょのそうか病、粉状そうか病、ねぎの白絹病、レタスのビッグベイン病等の広範の病害に有効な土壌殺菌剤です。 菌密度低下効果。根こぶ病に対しては、殺菌作用により徐々に菌密度を低下させます。 低濃度で安定した効果。有効成分が0.5%と低く、10アール当り投下有効成分量が0.15~0.2kg(全面土壌混和の場合)と少量で効果を示します。 すぐれた残効性。土壌処理後、長期間にわたり根こぶ病による被害を抑えます。 根こぶ病防除では、石灰類との併用で、より防除効果が高まります。 土壌中で適度に分解するため、水稲、野菜等の後作物には、ほとんど影響がありません。 蒸気圧が低く、空気中への揮散はほとんどありません。
適合病害虫根こぶ病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、菌核病、黄化病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌による)、すそ枯病、ビッグベイン病、白絹病、小菌核腐敗病、白絹病、そうか病、粉状そうか病、叢根病、葉腐病、条斑病、微斑モザイク病、茎腐症(リゾープス菌による) 有効成分フルアジナム0.50% 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)17559 性状類白色粉末 適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、メキャベツ、かぶ、カリフラワー、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばな、みずかけなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、(ただし、ケール、こまつな、みずな、みぶな、のざわなを除く)、こまつな、みずな、みぶな、のざわな、レタス、非結球レタス、ねぎ、らっかせい、ばれいしょ、てんさい、みずかけな、にら、チューリップ、ゆり
1袋(3kg)
1,198 税込1,318
当日出荷