持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。
すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病微発現前)であっても、発病を抑制できます。
植物内外で安定した防除効果が期待できます。
使用方法散布
有効成分シモキサニル・・・24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル・・・10.0%
性状褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)22397
毒劇区分普通物
1袋(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い予防性と持続性で疫病の発病を抑えます。
高い初期感染抑制効果により、発病を抑えます。
浸達性に優れるため、安定した効果が期待できます。
農林水産省登録第(号)22397
有効成分シモキサニル 24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル 10.0%
性状褐色水和性細粒
有効期限(年)3
1袋(500g)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
純国産の強力殺菌剤です。
即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。
低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。
強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。
定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。
広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。
ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分チオファネートメチル70.0%
農林水産省登録第(号)11573
毒劇区分普通物
予防効果と治療効果に優れ、病斑の拡大阻止力や胞子形成阻止力があります。
浸透性に優れるので、散布後に降雨があっても効果にほとんど影響がありません。
他剤耐性菌にも優れた効果があります。
低濃度で効果が持続し、作物に対して汚れの少ない薬剤です。
作物に対して薬害の心配が少なく、また人畜・水産動植物・ミツバチに対しても毒性が低い殺菌剤です。
適合病害虫斑点落葉病、うどんこ病、赤星病、黒星病、黒点病、灰星病、株枯病、さび病、そうか病、じゃのめ病、陥没病、フザリウム立枯病、つる枯病、炭疽病、葉かび病、すすかび病、萎凋病、乾腐病、ごま葉枯病、いもち病、ばか苗病、斑葉病、網斑病、裸黒穂病、なまぐさ黒穂病、赤かび病、すす紋病、黒斑病、黒球病、白星病、立枯病、鱗茎さび症、もち病、葉枯病、球根腐敗病、白さび病
有効成分トリフルミゾール30.0%
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)16300
毒劇区分普通物
関連キーワード