2,472件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ
RoHS
仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃ 材質EVA クリア 長さ(m)10 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
グレー 材質66ナイロン 全長×幅W(mm)175×5.7 結束径(Φmm)3.0~30.0 仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下 使用温度範囲(℃)-40~+110 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)T8スタードライバー
結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
種別EVO7SP用T8スタードライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

RR30SWPM5-V0 プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 難燃性
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 仕様ハロゲンフリー、難燃 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷

医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンド
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9 結束径(Φmm)4.5~36.0
1袋(100本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
1袋(100本)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LPT80 ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)80.3 グレード標準 最大結束径(Φmm)16 難燃性UL94V-2 幅A(mm)2.2 最小結束径(Φmm)1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
1袋(1000本)
5,798 税込6,378
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモールヘッドタイ
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン 薄緑※ 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法L(mm)100 寸法A(mm)1.8 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)4 寸法C(mm)2.6 寸法T(mm)1.2 結束径(Φmm)最小1.0~最大22 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性耐熱、難燃
1袋(1000本)
3,398 税込3,738
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラダクト
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~+70
1袋(10本)
7,598 税込8,358
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)7.5 難燃性UL94V-2 取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)低温接着・コンクリート用マウントベース
冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
乳白 材質66ナイロン 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)1.6 寸法B(mm)28 寸法C(mm)5.5 最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
1袋(100個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クロススペーサー
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS-3シリーズ
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン 伸び(%)400% 連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率3:01
1箱(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)収縮チューブ
RoHS
電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。
用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント 材質架橋ポリオレフィン (接着剤なし) オレンジ 長さ(m)30 グレード標準 連続使用温度(℃)-55~135 使用環境屋内使用 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上 収縮温度110℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮比2:1 伸び(ASTM D 2671)6
1巻(30m)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップ
RoHS
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例 材質66ナイロン 乳白 外形寸法(mm)30/角 溝幅(mm)(スロット)8.0 使用温度(℃)常時:-40 グレード標準 板厚(mm)2.0~2.2 結束径(Φmm)2.0~8.0 難燃性(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース TY ポリアミド 黒 1袋 100個入
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●コード番号:446-627 アズワン品番65-7481-38
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン 幅(mm)12 全長(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 取付穴径(Φmm)8.5-8.9 最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5 特性耐候、耐熱
1袋(100個)
5,398 税込5,938
当日出荷

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~70 グレード標準
1巻(5m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WR250 ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイドストラップタイ
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン グレード耐候 結束径(Φmm)21.5~66.0 適合ビスM4 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

結束バンドベース HellermannTyton, ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
1袋(50個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OS180-PM14 PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)180 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 最大結束径(Φmm)(PF管)36.5 取付穴径(Φmm)13.8~14.2 幅A(mm)12.7 最小結束径(Φmm)(PF管)23 取付板厚(mm)2.0~2.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷

EL-SP エンドレスタイ スペーサ耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ スペーサ耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
材質ポリプロピレン 仕様耐候、屋内外使用 寸法(mm)30.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法(m)3.7 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

MCIT100-BLU メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 全長×幅W(mm)100×2.5 結束径(Φmm)7.0~23.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)8×25 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
7,798 税込8,578
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラバークリップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用 材質66ナイロン・天然ゴム ストラップ部:黄・ベース部:乳白 使用温度範囲(℃)0~+40 全長×幅W(mm)60×5 結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃
結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
種別EVO9SP用用替刃
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

LPT80-HSW ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱耐候性
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長×幅W(mm)80.3×2.2 結束径(Φmm)1.5~16.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2 特性耐候性
1袋(1000本)
6,998 税込7,698
当日出荷

スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81 結束径(Φmm)(最小)1(最大)15 仕様ハロゲンフリー 適合RoHS 材質66ナイロン 幅(mm)1.7 取付穴径(Φmm)3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67) 最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲイン
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性 使用温度範囲(℃)-70~+125
1巻(200m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素樹脂(FEP)製品
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
透明 材質ふっ素樹脂(FEP) 特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性 使用温度範囲(℃)-40~+200
1巻(20m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素クリップ
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
乳白 材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF) 使用温度範囲(℃)-50~+150 寸法A(mm)4.8 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)4.8 寸法D1(Φmm)4.3 寸法T(mm)1.1 難燃性UL94V-0 適合ビスM4
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
寸法H(mm)9.2 寸法A(mm)5 寸法F(mm)9 寸法B(mm)13.3 寸法T(mm)1.1 寸法G(mm)16 取付穴径(Φmm)6.8-7.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 適合パネル厚さ(mm)2.6
1袋(100本)
969 税込1,066
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(TY)
ネジをハーネスから離して固定する際に。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質ナイロン(酸素指数22.1%※) 使用温度範囲(℃)-10~70 全長(m)5 厚さT(mm)1.2
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TREDUX-MA47
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
材質架橋ポリオレフィン 特性絶縁、耐久性、耐環境性 伸び(%)400% 連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±10%以下 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率3:1~4:1
1箱(6本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 1mm残し
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
口金EVO7SP用口金1mm残し
1個
5,398 税込5,938
当日出荷