金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)翌日出荷から3日以内出荷
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)色ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイ(ロールタイプ)5Mヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。
結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439色ブラックアズワン品番65-7421-17
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5273アズワン品番65-7473-19
レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥49,980~税込¥54,978~
1袋(400枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60
ヘラゲインセルフクロージングヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥24,980~税込¥27,478~
1巻(25m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエステル(PET)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスから
仕様●最小ケーブル径:30mm●最大ケーブル径:34mm●色:黒●内径:30mm●材質:PP●最大バンドル直径:34mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9870アズワン品番65-7479-15
イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453アズワン品番65-7457-16
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7394-77
プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷から4日以内出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0
リリースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)翌々日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0
レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥28,980~税込¥31,878~
1袋(400枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。
広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。
透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。
ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。
ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム色印字部:白使用環境屋内使用
メタコンアルミフレーム固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980~税込¥15,378~
1袋(100個)
6日以内出荷
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。
金属検出機で検出が可能です。
主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
ファーツリーマウント 単体ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
色黒材質66ナイロン仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下幅(mm)12使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ワイドストラップ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ファーツリーマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色黒材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)94V-2
熱収縮チューブ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980~税込¥13,178~
1パック(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1仕様耐候収縮率3:1
RJ45プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
スナッパー専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール(POM)色白使用温度範囲(℃)-50~+95難燃性UL94HB
メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
結束工具(タイメイト)MK15ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
プッシュマウント(ドーム型マウント)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)5日以内出荷
固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.8使用インシュロックタイT120タイプまで
フィックスシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
パドロックシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)5日以内出荷から6日以内出荷
薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85破断強度(N)78.4(7.99)
配線ダクト用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
色薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
難燃性・静電気低減グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)10m寸法W(mm)21.3寸法T(mm)3.5材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)特性難燃
ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
クレードルヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
T140タイプまでのインシュロックタイを使用。
エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~
1袋(25個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
色乳白材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
TREDUX-HA47ヘラマンタイトン(旧:タイトン)5日以内出荷から33日以内出荷
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
色黒材質架橋ポリオレフィン特性絶縁、耐久性、耐環境性長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~
1巻(50m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
色黒材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、難燃性伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
スナッパーホースクリップ(デルリン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)取扱停止中
取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。
-50℃~+95℃まで可能です。
専用ハンドツールで着脱が容易にできます。