23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6 タイプ細幅 仕様アヤ目付き 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(太幅タイプ)
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7 仕様アヤ目付き タイプ太幅 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEL-H2 ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7506 タイプ細幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54) 適合工具MK15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

EL-H3 ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7182 タイプ太幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19) 適合工具MK15
1箱(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷

EL-S1 エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ サドル耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100 寸法(mm)32×28 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)MK15
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

エンドレスタイ(標準グレード・乳白色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)
エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
乳白 材質66ナイロン(酸素指数66%以上※) 使用温度範囲(℃)-40~+85 酸素指数26%以上
1袋(25個)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ELPE-R2-GRY-15 エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ リール耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)15
1巻
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ELN-H3-GRY エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)18.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)21.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(25個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EL-SP エンドレスタイ スペーサ耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ スペーサ耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
材質ポリプロピレン 仕様耐候、屋内外使用 寸法(mm)30.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法(m)3.7 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ELN100-SCI エンドレスタイ 印字入り ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ 印字入り
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
乳白 材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)100 ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19) 印字文字切断時注意
1巻
32,980 税込36,278
翌々日出荷



CA1 コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン グレード耐候 使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm 許容静荷重(N[kgf])39.2(4) 取付穴径(mm)6
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷

金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウント
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン グレード耐候・耐熱・耐薬品
1袋(50個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1袋 200個入
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番65-7431-61
1袋(200個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036 アズワン品番65-7433-87
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/33●コード番号:215-9029 アズワン品番65-7427-69
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ポリアミド 12●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/33●コード番号:215-9028 アズワン品番65-7426-26
1袋(1500個)
859,800 税込945,780
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:426mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/43●コード番号:215-9032 アズワン品番65-7433-91
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/21●コード番号:215-9027 アズワン品番65-7430-98
1袋(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1袋 200個入
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7426-02
1袋(200個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷