12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性
エコ商品
固定方法ネジ 燃焼挙動自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104 アズワン品番65-7851-81
1袋(100個)
40,980 税込45,078
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047 アズワン品番65-7967-11
1袋(100個)
31,980 税込35,178
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031 アズワン品番65-7890-31
1袋(100個)
30,980 税込34,078
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム 幅(mm)16.3 黒、ナチュラル 下穴径(Φmm)5.2
1袋(100個)
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132 アズワン品番65-7967-09
1袋(100個)
47,980 税込52,778
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126 アズワン品番65-7937-58
1袋(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 1000個入
HellermannTytonスマートメータプッシュオンHellermannTytonスマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付けカラーとクリップに成形された識別情報廃棄物の処分不要収益保護を提供する色分け装着時の拘束力低プロファイル多相に適応可能アプリケーションツールなし16mm2および25mm2のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定BS認定
仕様●固定方法:プッシュオン●レジェンド:N●色:青●入数:1000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Smart Meter●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7385-64
1袋(1000個)
32,980 税込36,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 1000個入
HellermannTyton スマートメータプッシュオンHellermannTyton スマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付け カラーとクリップに成形された識別情報 廃棄物の処分不要 収益保護を提供する 色分け 装着時の拘束力 低プロファイル 多相に適応可能 アプリケーションツールなし 16 mm 2 および 25 mm 2 のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定 BS 認定
仕様●固定方法:プッシュオン●レジェンド:L●色:茶●入数:1000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Smart Meter●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:176-0781 アズワン品番65-7383-06
1袋(1000個)
36,980 税込40,678
欠品中