FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:2.1mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:3.3mm●コード番号:187-9251
アズワン品番65-7363-64
1巻(25m)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093
アズワン品番65-7456-09
1巻(3m)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:0.8mm●コード番号:187-9352
アズワン品番65-7467-91
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425
アズワン品番65-7480-95
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150
アズワン品番65-7363-66
1巻(25m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9526
アズワン品番65-7382-94
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
HV2107 ねじれ防止グロメット
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:76mm●コード番号:187-9633
アズワン品番65-7465-96
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9548
アズワン品番65-7460-20
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9576
アズワン品番65-7459-29
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:5.4mm●材質:ポリエチレン●色:ナチュラル●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9419
アズワン品番65-7456-46
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9403
アズワン品番65-7453-53
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9560
アズワン品番65-7364-42
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9295
アズワン品番65-7465-98
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
。HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット。HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:。柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性。ケーブルグロメットの用途は何か。ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719
アズワン品番65-7480-87
1セット
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:5.5mm●最大ケーブル径:6.7mm●材質:PA 6●色:黒●コード番号:187-6628
アズワン品番65-7458-40
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:37mm●材質:PVC●色:グレー●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9380
アズワン品番65-7465-93
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
。FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:4.8mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:6.5mm●コード番号:187-9194
アズワン品番65-7456-41
1巻(25m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm●コード番号:187-9532
アズワン品番65-7456-49
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:18mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9346
アズワン品番65-7471-78
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mm●コード番号:187-9188
アズワン品番65-7471-44
1巻(25m)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:8.5mm●材質:PA 6●色:黒●シリーズ:KK●コード番号:187-6640
アズワン品番65-7456-42
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HV2210 ねじれ防止グロメット。曲げ保護グロメットは、主にケーシングのケーブル開口部の保護に使用されます。特長と利点。ストレインリリーフを実現 。柔軟で簡単に塗布できます 。破損やねじれのないようにケーブルを配線します 。環境からの影響や化学物質に対する高い耐性
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:27.7mm●コード番号:187-9661
アズワン品番65-7439-08
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9510
アズワン品番65-7456-25
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:12mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm●コード番号:187-9453
アズワン品番65-7468-77
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:44mm●材質:PVC●色:グレー●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9396
アズワン品番65-7460-29
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:11.1mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-135
材質ポリプロピレン
色グレー
アズワン品番65-7480-13
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド。IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。特長と利点。埃や水に対するIP68等級の保護。分解不要。ナイロン66素材。赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:6.5mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●動作温度 Min:-40℃●コード番号:882-9947
材質ナイロン 66
色グレー
アズワン品番65-7460-86
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365
材質ポリプロピレン
色グレー
アズワン品番65-7363-19
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
関連キーワード