504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ナチュラル タイプCable Tie シリーズT 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(1000個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン VB20シリーズ
エコ商品
長さ(mm)100 幅(mm)2.5 材質ナイロン シリーズVB20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T80Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)205 幅(mm)4.6 グレー シリーズT80R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

材質ナイロン 66 長さ(mm)195 幅(mm)4.7 シリーズLR55 引張強度(N)245 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(25個)ほか
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)770 幅(mm)8.9 シリーズRLT150 引張強度(N)670 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)225
1袋(50個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB50シリーズ
エコ商品
長さ(mm)210 幅(mm)4.7 材質ナイロン 66 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 シリーズVB50 引張強度(N)355 最大バンドル直径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB20シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズVB20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

材質ナイロン 66 長さ(mm)375 幅(mm)7.6 シリーズCT375 引張強度(N)700 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 最大バンドル直径(Φmm)100
1袋(50個)
特価
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL180シリーズ
エコ商品
仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける 材質ナイロン 66 長さ(mm)180 幅(mm)6.5 タイプリリース可能 シリーズREL180 引張強度(N)150 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)46
1袋(100個)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL140シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)7.6 シリーズREL140 引張強度(N)200 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK5シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)535 幅(mm)13.2 シリーズLK5 引張強度(N)1115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)150
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT120シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)340 幅(mm)7.6 タイプリリース可能 シリーズRLT120 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)90
1袋(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RS1シリーズ
エコ商品
仕様RS1シリーズリリース可能ボブルタイ. このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。 材質ナイロン 66 長さ(mm)110 幅(mm)2 ナチュラル タイプリリース可能 シリーズRS1 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)31
1袋(100個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズT18R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 PE530シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)535 幅(mm)9 シリーズPE530 引張強度(N)445 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)146
1箱(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL250シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)250 幅(mm)7.6 ナチュラル シリーズREL250 引張強度(N)200 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)68
1袋(100個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 WPT230シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)230 幅(mm)8 タイプ壁面プラグ固定 シリーズWPT230 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)59
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL100シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)100 シリーズREL100 引張強度(N)180 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)21
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
エコ商品
長さ(mm)750 幅(mm)13 材質ナイロン 66 シリーズRTT750HR 引張強度(N)888 最大バンドル直径(Φmm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズT18R 引張強度(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)3.5 シリーズT30R 引張強度(N)135 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.6 タイプリリース不可 シリーズT50L 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)600 幅(mm)7.6 シリーズT120XM 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)175
1袋(50個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)530 幅(mm)8.9 タイプリリース不可 シリーズT150M 引張強度(N)780 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)150
1袋(25個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)460 幅(mm)7.6 シリーズT120M 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 BHT375Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)375 幅(mm)7.6 シリーズBHT375M 引張強度(N)700 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)100
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
エコ商品
長さ(mm)365 材質ナイロン 66 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 シリーズT150R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR6/35シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)356 幅(mm)6 ナチュラル シリーズKR6/35 引張強度(N)490 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)93
1箱(50個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)4.6 シリーズT50I 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)245 幅(mm)4.6 シリーズT50M 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)240 幅(mm)2.8 ナチュラル タイプリリース不可 シリーズT25L 引張強度(N)110 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RDHシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)210 幅(mm)4.7 シリーズT50RDH 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RDシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)205 幅(mm)29 ナチュラル シリーズIT50RD 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)44
1袋(50個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 タイプリリース可能 シリーズRELK2R 引張強度(N)200 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)175 幅(mm)4 シリーズT40R 引張強度(N)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)40
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK2Aシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 シリーズLK2A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Iシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)4.7 シリーズT50I W 引張強度(N)355 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷