102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25個入り)●呼び径:26mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:31.2mm●内径:25.8mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-829 アズワン品番65-7456-67
1セット(25個)
39,980 税込43,978
欠品中

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:7.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:10mm●内径:6.7mm●長さ:50m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-819 アズワン品番65-7453-27
1セット(50個)
18,980 税込20,878
欠品中

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:23mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:28.3mm●内径:23.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:55 mm●コード番号:321-4628 アズワン品番65-7456-23
1巻(50m)
67,980 税込74,778
欠品中

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
1巻(50m)
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(100個入り)●呼び径:4.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:7.1mm●内径:5mm●長さ:100m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7391-33
1セット(100個)
38,980 税込42,878
欠品中

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:17mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:21.2mm●内径:16.6mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:321-4599 アズワン品番65-7468-26
1巻(50m)
35,980 税込39,578
欠品中

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:12mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.7mm●内径:12.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:321-4549 アズワン品番65-7468-42
1巻(50m)
24,980 税込27,478
欠品中

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25m入り)●呼び径:29mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:34.5mm●内径:29mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:65 mm●コード番号:321-4656 アズワン品番65-7456-26
1巻(25m)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6903 アズワン品番65-7392-69
1巻(60m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:1.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VG●コード番号:914-6887 アズワン品番65-7394-05
1巻(100m)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6893 アズワン品番65-7394-04
1巻(50m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番65-7393-96
1巻(50m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 36 mm 20mm
クリップ保持ワイヤタイプCL。配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:35mm●幅:36 mm●深さ:20mm●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-20
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6880 アズワン品番65-7387-40
1巻(60m)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VG アズワン品番65-7421-41
1巻(100m)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番65-7421-38
1巻(50m)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番65-7421-50
1巻(50m)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-597 アズワン品番65-7372-29
1巻(5m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-626 アズワン品番65-7471-63
1巻(5m)
10,980 税込12,078
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7421-43
1巻(60m)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-610 アズワン品番65-7372-16
1巻(5m)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:76.2mm●シュリンク径:38.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7421-47
1巻(30m)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7372-61
1巻(5m)
4,398 税込4,838
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7392-60
1巻(5m)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7362-87
1巻(5m)
5,698 税込6,268
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-616 アズワン品番65-7370-48
1巻(5m)
2,698 税込2,968
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-632 アズワン品番65-7369-16
1巻(5m)
7,598 税込8,358
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7370-32
1巻(5m)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)収縮チューブ
エコ商品
電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。
用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント 材質架橋ポリオレフィン (接着剤なし) オレンジ 長さ(m)30 グレード標準 連続使用温度(℃)-55~135 使用環境屋内使用 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上 収縮温度110℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮比2:1 伸び(ASTM D 2671)6
1巻(30m)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX アズワン品番65-7362-54
1個
2,798 税込3,078
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX アズワン品番65-7362-53
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX アズワン品番65-7370-42
1個
2,698 税込2,968
欠品中

Helagaine HEGPX編組スリーブ。Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。特長と利点 3:1の拡張比 丈夫なポリエステル製 難燃性でハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 不規則な形状に簡単に適用可能 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意
仕様●入数:1リール(350個入り)●色:黒●材質:ポリエステル●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:自消性●代表規格:EN45545:2013、FMVSS302、UL94 V2●シリーズ:HEGPX●コード番号:880-2390 アズワン品番65-7480-40
1セット(350個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 緑
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け 500 %の破断伸び率。TREDUX熱収縮チューブを使用す
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX●コード番号:639-3588 アズワン品番65-7453-55
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 2m 白 1袋 8個入
HellermannTytonケーブルカバーは13→16mmです。Helawrapは、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単表面に損傷を与えない結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできますケーブルタイは結束後に移動可能幅広いパネル厚に適合します
仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:16 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7373-24
1袋(8個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 2m 白 1袋 8個入
Hellermann Tyton ケーブルカバーは 23 → 27 mm です。Helawrap は、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単 表面に損傷を与えない 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます ケーブルタイは結束後に移動可能 幅広いパネル厚に適合します
仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:27 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7372-95
1袋(8個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
1巻(5m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796 アズワン品番65-7372-05
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE●コード番号:216-040 アズワン品番65-7399-38
1巻(5m)
53,980 税込59,378
欠品中

PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS(2022年10月現在)。HSG0熱切断工具RS品番 ; 446-257 446-257 を使用すると、切断時のほつれを防止できます。HEG編組スリーブ。ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ。HEGPV。さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1。HEGPA66。HEGPV
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7369-28
1巻(100m)
38,980 税込42,878
欠品中