36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 2m 白 1袋 8個入
HellermannTytonケーブルカバーは13→16mmです。Helawrapは、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単表面に損傷を与えない結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできますケーブルタイは結束後に移動可能幅広いパネル厚に適合します
仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:16 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7373-24
1袋(8個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 2m 白 1袋 8個入
Hellermann Tyton ケーブルカバーは 23 → 27 mm です。Helawrap は、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単 表面に損傷を与えない 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます ケーブルタイは結束後に移動可能 幅広いパネル厚に適合します
仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:27 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7372-95
1袋(8個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7369-81
1袋(100個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2300 アズワン品番65-7369-51
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:359-2350 アズワン品番65-7471-86
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2372 アズワン品番65-7370-56
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7370-25
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7370-30
1袋(100個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-29
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:205mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-34
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:359-2035 アズワン品番65-7370-23
1袋(100個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2215 アズワン品番65-7369-83
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7372-91
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7373-13
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS(2022年10月現在)。HSG0熱切断工具RS品番 ; 446-257 446-257 を使用すると、切断時のほつれを防止できます。HEG編組スリーブ。ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ。HEGPV。さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1。HEGPA66。HEGPV
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7369-28
1巻(100m)
35,980 税込39,578
欠品中

RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:80mm●コード番号:800-4227 アズワン品番65-7386-04
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:252mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:65mm●コード番号:800-4224 アズワン品番65-7397-59
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

HellermannTyton HODS85 シリーズのスライドオンケーブルマーカーは、マーキングテキスト「 Q軟質なポリ塩化ビニル(カドミウム不使用( PVC )素材製です。このマーカーはリール単位で連続供給されます。楕円形マーカーは、AT1、AT2、及び AT3 に適合するように設計されています 保守や修理、結束バンドによる固定箇所などに最適 ワイヤとケーブルに直接
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:Q●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄色地に黒●シリーズ:HODS85 アズワン品番65-7431-34
1セット(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されてい
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPT80 ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)80.3 グレード標準 最大結束径(Φmm)16 難燃性UL94V-2 幅A(mm)2.2 最小結束径(Φmm)1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
1袋(1000本)
5,798 税込6,378
当日出荷

OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7407-92
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:9 mm●深さ:11mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC●コード番号:756-8837 アズワン品番65-7373-91
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTCをサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。このHelaductケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定:UL認定E76160、DetNorskeVeritas
仕様●幅:20 mm●深さ:20mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC アズワン品番65-7374-04
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:45 mm●深さ:48mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●コード番号:756-8859 アズワン品番65-7377-43
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ /
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7409-72
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50 アズワン品番65-7430-69
1袋(20000個)
349,800 税込384,780
欠品中

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA3500 アズワン品番65-7431-37
1袋(14000個)
729,800 税込802,780
欠品中

OSシリーズ-外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長と利点:NetworkRail認定ケーブルに接する面が滑らかなため、振動又は押し込みによる絶縁損傷を防止特に、データ通信などでコアの圧迫によってクロストークが発生する問題への対策向けに設計低挿入力と高伸張強度手で、又は取付工具を用いて簡単に取り付け可能1.6mmOの細いケーブルバンドルを結束してしっかりと保持小型円形のヘッド形状により、スペースに制限のある場所や手の届きにくい場所でも使用可能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7407-76
1袋(200個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルでの大量の用途への対応に最適です。すべての色で +105 ℃ までの温度に対応する熱安定化ケーブルタイ( PA66HS 50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています バンドルの張力を繰り返します
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50●コード番号:215-9136 アズワン品番65-7433-44
1袋(20000個)
349,800 税込384,780
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271 アズワン品番65-7463-71
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド
エコ商品
材質ポリアミド タイプリリース不可 紫外線カットあり 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 仕様RoHS. Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ. GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。. 挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(10m)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)