UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護
仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:25mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:25mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9848
アズワン品番65-7479-13
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:40mm●最大ケーブル径:48mm●色:黒●内径:40mm●材質:PP●最大バンドル直径:48mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4mm●長さ:1m●コード番号:817-9858
アズワン品番65-7362-65
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9845
アズワン品番65-7479-16
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836
アズワン品番65-7478-61
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:59mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:59mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9867
アズワン品番65-7478-18
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:30mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:30mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9842
アズワン品番65-7479-11
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:42mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:42mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9854
アズワン品番65-7479-01
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
関連キーワード