4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮エンドキャップ
加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。 特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 黒
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 仕様耐候 収縮率3:1
1パック(50本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)圧着キット
CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC(2022年10月現在)。熱収縮端子キット及び圧着ペンチ。HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130℃
仕様●入数:1キット●種類:熱収縮端子及びスプライス●キット内容:225種類の熱収縮端子、圧着工具●コンタクト材質:銅●コード番号:815-6710 アズワン品番65-7786-32
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton
RoHS
仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃ コネクタ形状熱収縮端子及びスプライス キット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷