材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)521
幅(mm)12.3
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT20XH
引張強度(N)2225
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)152
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)521
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT20H
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)152
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
取扱い終了
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14H
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)12.3
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14XH
引張強度(N)2225
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)201
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT8H
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)521
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT20S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)152
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)681
幅(mm)7.9
色黒
タイプローラーボール
シリーズMBT27HFC
引張強度(N)1020
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動耐火性
最大バンドル直径(Φmm)203
1袋(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)681
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT27H
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)203
1袋(50個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)681
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT27S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)203
1袋(100個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)127
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT5S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)25
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)201
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT8S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)330
幅(mm)10
色メタリック
タイプリリース可能
シリーズMLT12SS10
引張強度(N)850
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)90
1袋(100個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)201
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT8SS-SS
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)630
幅(mm)10
色メタリック
タイプリリース可能
シリーズMLT24SS10
引張強度(N)850
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)180
1袋(50個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14SS-304
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)230
幅(mm)5
色メタリック
タイプリリース可能
シリーズMLT8SS5
引張強度(N)420
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)60
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14HS-SS
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
HellermannTyton の Tough 金属製工具。オペレータによるテンション調整。ハンドレバーを引いて切断します。KST-STG200 取り付け工具は、造船、石油掘削装置、採掘、大量輸送などのさまざまな産業にヘビーデューティなステンレススチール製ケーブルタイを取り付けるように設計されています。トリガを引いているときに、テンションの強さを調整できます。この工具は、手でタイに張力をかけようとするよりも扱いやすく、はるかに信頼性が高くなっています。丈夫な金属製工具 オペレータによるテンション調整 ハンドレバーを引いて切断します
仕様●シリーズ:KST-STG200●コード番号:215-9037
アズワン品番65-7433-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに、MBT タイは、劇場や展示場での照明の固定に最適です。ステンレススチール 304 製のケーブルタイ MBT です 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学薬品に対する優れた耐性 耐熱性が高い 不燃
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:194-6384
アズワン品番65-7463-23
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに
仕様●長さ:838mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:194-6385
アズワン品番65-7464-25
1袋(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。化学薬品に対する優れた耐性。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で
仕様●長さ:700mm●幅:5.9 mm●色:金属●材質:ステンレス鋼●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700S
アズワン品番65-7433-61
1袋(100個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
HellermannTyton AMT タイは、ヘビーデューティタイプ 316 ステンレススチール製を用意しています。振動の大きい用途に適しています。AMT タイはヘビーデューティ用途向けに設計されています。折りたたみ機構により、振動時にタイが緩んでしまうことはありません。レール、船舶、建設業界など、振動が正常なあらゆる安全関連分野で、この製品が最適です。
仕様●長さ:500mm●幅:16 mm●色:金属●材質:ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●シリーズ:AMT5L16SB
アズワン品番65-7431-51
1袋(100個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9071
アズワン品番65-7364-51
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 102 mm、長さは 362 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14S●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2610
アズワン品番65-7471-38
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9560
アズワン品番65-7453-26
1袋(100個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
仕様●長さ:681mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9576
アズワン品番65-7456-60
1袋(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
。MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:255-2705
アズワン品番65-7471-40
1袋(50個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT27S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 203 mm、長さは 68 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:681mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27S●引張強度:670N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2632
アズワン品番65-7472-12
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:521mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:152mm
アズワン品番65-7364-17
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7395-57
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425
アズワン品番65-7370-08
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイ。ボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃。用途:。機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604
アズワン品番65-7466-55
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728
アズワン品番65-7468-34
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT5S シリーズ黒色ケーブルタイは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドルの直径は 25 mm、長さは 127 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:127mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT5S●引張強度:670N●最大バンドル直径:25mm●コード番号:255-2597
アズワン品番65-7466-56
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2676
アズワン品番65-7471-47
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:330mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT12SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6457
アズワン品番65-7471-81
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ