ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに
仕様●長さ:838mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:194-6385
アズワン品番65-7464-25
1袋(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコントロールパネルに固定したり、建設現場で一時的に敷設したりするのに最適です。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能
仕様●長さ:395mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T120MR●コード番号:215-9112
アズワン品番65-7427-57
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに、MBT タイは、劇場や展示場での照明の固定に最適です。ステンレススチール 304 製のケーブルタイ MBT です 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学薬品に対する優れた耐性 耐熱性が高い 不燃
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:194-6384
アズワン品番65-7463-23
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT8●コード番号:215-9188
アズワン品番65-7431-91
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用
仕様標準グレード
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
関連キーワード