29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HLGEMIP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HLGEMIPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1リール(100m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGEMIP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGEMIPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
139,800税込153,780
1リール(50m)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ヘラゲインセルフクロージング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインセルフクロージングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1巻(300m)ほか
3日以内出荷
材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
ヘラゲインWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインWSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1巻(15.24m)
4日以内出荷
溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
ヘラゲインTIシールドタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTIシールドタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1巻(50m)ほか
4日以内出荷
ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB~40dB(1/31.6 ~ 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。 100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています 自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。
ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
RoHS
170-01313 HEGWS145-PA6-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 90mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 90mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
299,800税込329,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:90mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:90mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9942アズワン品番65-7480-36
170-00128 HEGPX12-PET-GY ヘラマンタイトン ケーブルシールド 黒 ポリエステル 1セット 350個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 黒 ポリエステル 1セット 350個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
239,800税込263,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Helagaine HEGPX編組スリーブ。Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。特長と利点 3:1の拡張比 丈夫なポリエステル製 難燃性でハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 不規則な形状に簡単に適用可能 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意
仕様●入数:1リール(350個入り)●色:黒●材質:ポリエステル●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:自消性●代表規格:EN45545:2013、FMVSS302、UL94 V2●シリーズ:HEGPX●コード番号:880-2390アズワン品番65-7480-40
ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
108,000税込118,800
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
170-01315 HEGWS200-PA6-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
429,800税込472,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:125mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:125mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9955アズワン品番65-7480-21
170-01309 HEGWS80-PA6-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 50mm 黒 ポリアミド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 50mm 黒 ポリアミドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933アズワン品番65-7480-37
170-01310 HEGWS90-PA6-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 57mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 57mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,800税込208,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936アズワン品番65-7480-25
173-01000 HEGEMIP10-PET/SNCU-ML ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
139,800税込153,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-263アズワン品番65-7482-07
170-02103 HEGMAN-08-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6043アズワン品番65-7474-08
173-01400 HEGEMIP14-PET/SNCU-ML ヘラマンタイトン ケーブルシールド 14mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 14mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
539,800税込593,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:14mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-267アズワン品番65-7481-60
173-00600 HEGEMIP06-PET/SNCU-ML ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
159,800税込175,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-289アズワン品番65-7481-90
173-01200 HEGEMIP12-PET/SNCU-ML ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
179,800税込197,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-279アズワン品番65-7481-12
173-00400 HEGEMIP04-PET/SNCU-ML ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1巻(100m)
7日以内出荷
。Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:6.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-285アズワン品番65-7481-58
173-00800 HEGEMIP08-PET/SNCU-ML ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
199,800税込219,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-273アズワン品番65-7480-99
170-02108 HEGMAN-30-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
559,800税込615,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:20mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6062アズワン品番65-7482-27
170-02107 HEGMAN-25-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
399,800税込439,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6053アズワン品番65-7460-46
170-02102 HEGMAN-06-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
199,800税込219,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6040アズワン品番65-7362-96
170-02004 HEGMANWO-10-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
199,800税込219,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:8mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6075アズワン品番65-7482-21
170-02003 HEGMANWO-08-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,800税込208,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6071アズワン品番65-7362-92
170-02006 HEGMANWO-20-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
299,800税込329,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:24mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6087アズワン品番65-7482-23
170-02105 HEGMAN-15-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
199,800税込219,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6056アズワン品番65-7473-95
170-02005 HEGMANWO-15-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
239,800税込263,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6084アズワン品番65-7474-10
170-02104 HEGMAN-10-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
179,800税込197,780
1巻(50m)
7日以内出荷
。Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:8mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6047アズワン品番65-7482-24
166-30423 コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
399,800税込439,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます