46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子 電気設備
仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine●コード番号:802-6110 アズワン品番65-7398-16
1袋
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 100個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2526 アズワン品番65-7773-89
1箱(100個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6880 アズワン品番65-7387-40
1巻(60m)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VG アズワン品番65-7421-41
1巻(100m)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番65-7421-38
1巻(50m)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番65-7421-50
1巻(50m)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6903 アズワン品番65-7392-69
1巻(60m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:1.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VG●コード番号:914-6887 アズワン品番65-7394-05
1巻(100m)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6893 アズワン品番65-7394-04
1巻(50m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番65-7393-96
1巻(50m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7421-43
1巻(60m)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-610 アズワン品番65-7372-16
1巻(5m)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:76.2mm●シュリンク径:38.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7421-47
1巻(30m)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7372-61
1巻(5m)
4,398 税込4,838
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7392-60
1巻(5m)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7362-87
1巻(5m)
5,698 税込6,268
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-616 アズワン品番65-7370-48
1巻(5m)
2,698 税込2,968
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-632 アズワン品番65-7369-16
1巻(5m)
7,598 税込8,358
欠品中

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7370-32
1巻(5m)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-597 アズワン品番65-7372-29
1巻(5m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-626 アズワン品番65-7471-63
1巻(5m)
10,980 税込12,078
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 50個入
。HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:6●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2529 アズワン品番65-7773-11
1箱(50個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 75個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:5●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2528 アズワン品番65-7773-10
1箱(75個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 150個入
。HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:2●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2525 アズワン品番65-7773-09
1箱(150個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 50個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 -
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:8●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2530 アズワン品番65-7773-07
1箱(50個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 4 mm、長さは 20 mm、幅は 14 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備えており、最小限のスペースで作業する用途に適しています。特長と利点オプションでねじで固定可能 標準のケーブルタイと併用することで、在庫を削減できます 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 大径ケーブルを支持できる凹型設計用途通信機器 スイッチギアと制御キャビネット 電気設備 自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:14 mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:190-3360 アズワン品番65-7363-20
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0337 アズワン品番65-7435-84
1袋(100個)
39,980 税込43,978
93日以内出荷

。HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338 アズワン品番65-7466-38
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。
仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896 アズワン品番65-7481-50
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、さまざまなサイズや色でわかりやすく並べられた、さまざまな汎用チューブ長が含まれています。理想的な収縮率 3 : 1 で、さまざまなサイズのチューブに代わるものです。1 mm → 20 mm のアプリケーションは、ShrinKit 321 Universal でカバーできます。ShrinKit 321 Universal 熱収縮チューブキットです。ShrinKit 321 は、便利なアセンブリキットに収められた 5 種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。3 : 1 の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるため、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。再利用可能なキット。さまざまなサイズ、色、長さが用意されています。絶縁性。曲げ保護。自消性(透明を除く)。動作温度 :-55 ℃ ~ +135 ℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備
仕様●入数:1キット●スリーブ径:1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒, 青, クリア, 緑/黄, 赤●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 170 mm, 200 mm, 603mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321 Universal●コード番号:151-830 アズワン品番65-7481-86
1セット
36,980 税込40,678
欠品中

。ShrinKit 321 Universal Basic熱収縮チューブキット。ShrinKit 321 Universal Basicは、熱収縮チューブの新しい標準を確立しました。Universal Basicは、電子機器業界や電気設備に最適な3:1の比率を提供し、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。コンパクトで便利なキット ケースは釘、ねじ、ナット、釣り針などの収納用に再利用できます。 自己消火性の外壁 絶縁耐性: 20 kV/mm 動作温度範囲: -55 → 135℃。ShrinKit 321 Universal Basic熱収縮チューブキットを使用する理由 このコンパクトなキットには、さまざまな用途で使用できる長さが異なるチューブが含まれています。チューブには5つのサイズと5つの色が用意されています。キットには合計177点の部品が用意されています。熱収縮チューブの収縮率は3:1で、さまざまな用途に対応し、使いやすさも向上しています。 梱包内容 177点のカット済みピース(5つのサイズ) サイズ範囲: 3 → 18 mm 黒と色付きのチューブ チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
仕様●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18mm●シュリンク径:Assortiment●色:黒、青、緑 / 黄、赤、白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:711-4783 アズワン品番65-7481-35
1個
16,980 税込18,678
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。
仕様●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 80mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A Basic●コード番号:895-1568 アズワン品番65-7457-15
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様TF24透明熱収縮チューブ2:1. TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能 適合DEF STAN、SAE、VG 材質ポリオレフィン クリア タイプハロゲンフリーあり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)1.2 シュリンク径(Φmm)0.6 スリーブ長(m)100
1リール(100m)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)3.2 シュリンク径(Φmm)1.6
1リール(5m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2m)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様UL224 VW1、BMW MV2307、NFF 00-608、CSA. TF21熱収縮チューブ. TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性 材質架橋ポリオレフィン シリーズTF21 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)9.5 シュリンク径(Φmm)4.8 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)19.1 シュリンク径(Φmm)9.5 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)1.6 シュリンク径(Φmm)0.8 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(m)5 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)4.8 シュリンク径(Φmm)2.4
1リール(5m)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)