ケーブルタイ 110mm x 20.5 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)10日以内出荷
HellermannTyton ポリアミド 6.6 製識別タイです。ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます。印刷可能なラベルは本格的な仕上げです。ペン( T82S-BK-T82R-RD )を使用して、手動又は一時的にマーキングすることができます。主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで安全に識別できる Ability です。ポリアミド 66 製識別タイ ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます
仕様●長さ:110mm●幅:20.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:IT18FL●コード番号:215-9022アズワン品番65-7427-35
マーキングタイ耐紫外線特性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
マーキングタイふっ素樹脂製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
色乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃