7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 100個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2526 アズワン品番65-7773-89
1箱(100個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 50個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 -
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:8●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2530 アズワン品番65-7773-07
1箱(50個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1袋 75個入
HelaCon Plus。HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。 新開発のダブルスプリングで、単芯及び複芯線コンダクタを簡単に処理でき、特に頭上作業などの困難な状況で設置者を支援します。 これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。 各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。 正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 4 mm2●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus●コンタクト材質:銅めっき、ステンレススチール●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:820-8388 アズワン品番65-7709-27
1袋(75個)
7,198 税込7,918
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 150個入
。HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:2●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2525 アズワン品番65-7773-09
1箱(150個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 50個入
。HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:6●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2529 アズワン品番65-7773-11
1箱(50個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 75個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:5●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2528 アズワン品番65-7773-10
1箱(75個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ
HelaCon Plus Variobox コネクタです。HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm
仕様●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153 アズワン品番65-7769-60
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

関連キーワード