最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81
結束径(Φmm)(最小)1(最大)15
仕様ハロゲンフリー
適合RoHS
材質66ナイロン
幅(mm)1.7
取付穴径(Φmm)3.4-3.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)
最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色乳白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、標準
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥559
税込¥615
当日出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
色乳白
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小10~最大20
取付穴径(Φmm)4.7-4.9
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)
適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、難燃
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥599
税込¥659
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。
コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。
インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。
材質66ナイロン
長さ(mm)109
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)109
結束径(Φmm)1.0~2.0
引張強度(N)100
適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP
取付板厚(mm)最大:0.5~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)4.8~5.0
ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
結束径(Φmm)7.8~38
取付板厚(mm)0.5~3.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)
取付穴径(mm)6.8~8.2
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
結束径(Φmm)1.0~20.0
取付穴径(Φmm)3.9~4.1
適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT
取付板厚(mm)0.4~2.0
関連キーワード