ザクサ液剤は、新技術「キラルスイッチ」により、除草活性本体である「L-ホスフィノトリシン(一般名:グルホシネートP)」を商品化した、非選択性茎葉処理除草剤です。
多様な草種に対する除草効果が高く、効果発現の早さ、効果の持続性に優れています。また、自然界における物質循環の中で容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面でご使用いただけます。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
性状青色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)22901
毒劇区分普通物
ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。
農林水産省登録第(号)13823
毒劇区分普通物
塩基性塩化銅とカスガマイシンの混合剤で安定した効果が期待できます。
2つの有効成分の働きにより、糸状菌および細菌による多くの病害に対して優れた効果を示します。
適合病害虫かいよう病、黒星病、せん孔細菌病、縮葉病、灰斑病、がんしゅ病、花腐最近病、かさ枯病、斑点細菌病、うどんこ病、べと病、褐斑細菌病、果実汚斑細菌病、葉かび病、輪紋病、黒腐病、軟腐病、黒斑細菌病、ワッカ症、春腐病、疫病、褐腐病、茎腐細菌病、黒葉枯病、葉枯細菌病、赤焼病、新梢枯死病(輪斑病菌による)、褐色円星病、炭疽病
農林水産省登録第(号)15744
毒劇区分普通物
薬液調製時に計りやすく、溶かしやすい銅殺菌剤です。
有効成分から放出される銅イオンが糸状菌由来の病害だけでなく、細菌性病害にも優れた予防効果を示します。
有効成分が作物表面にムラなく均一に広がるため、散布液の跡が残りにくいドライフロアブル剤です。
有機JAS規格適用資材です。
農林水産省登録第(号)22533
有効成分水酸化第二銅 46.1%(銅として 30.0%)
性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉
有効期限(年)5
1袋(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
有効成分は炭酸水素ナトリウム(重曹)で古くから食品や医薬品等に利用されており、安全性の高い成分です。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産に使用することができます。
適合病害虫灰色かび病、うどんこ病、さび病
農林水産省登録第(号)18788
毒劇区分普通物
ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
1本
¥369
税込¥406
4日以内出荷
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。活性汚泥に対する影響が少ない薬剤
用途側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など
形状発泡錠(1錠3g)
有効成分ジフルベンズロン 1%
対象ユスリカ幼虫 / チョウバエ幼虫
1袋(50包)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。
有効期限(年)5年
有効成分ストレプトマイシン硫酸塩25.0%(ストレプトマイシンとして20.0%)、湿展剤等75.0%
農林水産省登録第(号)5655
毒劇区分普通物
水稲用殺虫剤「エミリア」は、新規の殺虫成分「フルピリミン」を有効成分とする殺虫剤です。
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、また斑点米の原因となるカメムシ類に効果を示し、既存の各種殺虫剤に対し感受性が低下した害虫にも効果を示します。
また、ミツバチに対する毒性が低いことも確認されています。
用途新規有効成分「フルピリミン」:殺虫成分「フルピリミン」は昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。既存の殺虫剤とは作用が異なります。
水稲害虫に対する高い効果:ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い殺虫効果を示します。有効成分が速効的かつ持続的に作用し、カメムシ類による斑点米被害を抑えます。
ミツバチや有用昆虫への高い安全性:フルピリミンはセイヨウミツバチのほかマルハナバチやマメコバチなどのハチ類に対して、影響がほとんどありません。
田んぼの近くでハチが放飼されているような環境でも、安心して使用いただけます。
またクモ、ヤゴなど多くの有用昆虫に対して、影響がほとんどないことが確認されています。
有効成分フルピリミン10.0%
性状褐色水和性粘稠懸濁液体
有効期限4年
農林水産省登録第(号)第24240号
1本(5L)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
オキソリニック酸とストレプトマイシン、2つの有効成分の働きにより難防除病害といわれる軟腐病に優れた効果を示します。
成分オキソリニック酸:10.0%、ストレプトマイシン硫酸塩:12.5%、(ストレプトマイシンとして:10.0%)、鉱物質微粉・界面活性剤等:77.5%、【ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(PRTR・1種):1.5%】
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)17962
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
殺菌成分の「プロベナゾール」が植物体の防御機構を活性化し、いもち病に対して高い防除効果を示します。
殺虫成分「フルピリミン」は、昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。既存の殺虫剤とは作用が異なります。
ミツバチを始め、ウヅキコモリグモ、ヤゴなどの有用昆虫に影響はほとんどありません。
有効期限(年)4
番号第 24239 号
有効成分フルピリミン2.0%、プロベナゾール24.0%
毒性普通物
内容量(kg)1
性状類白色細粒
1個(1kg)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
は種前または、は種時の処理により水稲の主要病害虫であるいもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病等を同時に防除します。
用途稲の主要病害虫に。
農林水産省登録第(号)22824
寸法(mm)300×400×50
成分プロペナゾール、クロラントラニリプロール
剤形粒剤
有効期限(年)3
1袋(10kg)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
使用時に調整しやすいフロアブルのBT剤です。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産にも使用することができます。
有効成分バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素(力価として 1,000B.m.m 単位 /M)10.0%、界面活性剤、増量剤等90.0%
適合害虫【野菜類(はくさい、えごま(葉)を除く)】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【はくさい】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、【からしな(種子)】アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、【豆類(種実)いも類】ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【雑穀類(ひえを除く)】アワノメイガ、【ひえ】アワノメイガ、イネヨトウ、【えごま(葉)】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ベニフキノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【えごま(種子)】ベニフキノメイガ、【茶】チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、【食用ほおのき(葉)】マイマイガ、【食用さくら(葉)/食用さくら(花)/樹木類】ケムシ類
農林水産省登録第(号)21694
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
エチレンによる成熟促進とは別の経路でアントシアニン(リンゴの紅色色素)の生合成を活性化し、着色を促進します。
散布樹の果実品質は自然収穫果実と比較しても糖度、酸度、味、果肉硬度、日持ち性はほとんど変わりません。
適合作物りんご、ぶどう(巨峰)、かんきつ、清見、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん(苗木)、温州みかん
成分プロヒドロジャスモン5.0%。界面活性剤、有機溶媒、水等95.0%
農林水産省登録第(号)21051
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥4,990
税込¥5,489
8日以内出荷
関連キーワード