絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコLANケーブル 協和ハーモネット

    エコLANケーブル

    協和ハーモネット
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    自社開発の薄型ECOLANケーブルです。製品からパッケージにいたるまで全身エコ設計。 せまいすき間の配線に最適。スリムでソフトなモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光, ADSL, CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに準拠。専用アクセサリーも充実しています。
    規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30給電方式PoE対応爪折れ防止あり
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.19仕上外径(Φmm)2.01×4.05絶縁体標準厚さ(mm)0.41耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300導体構成(本/mm)33/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット
    27,980税込30,778
    1巻
    4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lightning変換アダプタ 保護キャップ付き 協和ハーモネット

    Lightning変換アダプタ 保護キャップ付き

    協和ハーモネット
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にLightning端子に変換することができます。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
    用途USBマイクロB端子のついたケーブルをLightning端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。ブラックコネクタmicroUSB (メス) - Lightning (オス)取得規格MFi認証
  • 極強 microUSBケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット

    極強 microUSBケーブル シリコンバンド付き

    協和ハーモネット
    859税込945特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
    用途USB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器とUSB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとを接続するためのケーブルです。ブラック
  • 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット

    簡易包装 細径LANケーブル C6準拠

    協和ハーモネット
    619税込681
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細くて超スリムな3.0mmで しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。細くてやわらかく取りまわしやすい、より線導体を使用。ツメ折れを防ぐ保護ブーツ付き。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
    規格CAT6ホワイト構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • LANケーブル スタンダードタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スタンダードタイプ

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 協和ハーモネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    協和ハーモネット
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース色規格/略称KCTF
  • 細径HDMIケーブル(A-microD) 協和ハーモネット

    細径HDMIケーブル(A-microD)

    協和ハーモネット
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    HDMI(タイプA)入力端子を持つテレビなどとHDMI-micro(タイプD)出力端子を持つデジタルカメラ、携帯電話などの機器を接続するためのケーブルです。
    ホワイトコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオスケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
  • スリムクランプ グレー 協和ハーモネット

    スリムクランプ グレー

    協和ハーモネット
    629税込692
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、スリムG LANケーブル用のクランプです。ロック機能でしっかりグリップでき着脱も簡単です。日本製
    グレー
  • 壁用モール 協和ハーモネット

    壁用モール

    協和ハーモネット
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    壁や立ち上がり部分に配線するケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。設置用のテープ付きです。配線作業を簡単に行うことができます。釘で固定できない面にも適しています。
  • RJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G 協和ハーモネット

    RJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G

    協和ハーモネット
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • モジュラープラグ より線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    モジュラープラグ より線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット
    679税込747
    1パック(10個)
    当日出荷
    LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
  • 同軸用ストリッパー 協和ハーモネット

    同軸用ストリッパー

    協和ハーモネット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
    用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
  • UTPストリッパー 協和ハーモネット

    UTPストリッパー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる大変便利な工具です。
    用途ケーブルシース(外被)の剥離作業種類関連商品
  • マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド) 協和ハーモネット

    マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)

    協和ハーモネット
    8,798税込9,678
    1巻
    4日以内出荷
    〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。
    用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
  • プラグ付きコード1.25mmVFF灰色 協和ハーモネット

    プラグ付きコード1.25mmVFF灰色

    協和ハーモネット
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    サイズ1.25SQR長さ(m)3極数2極定格電流(A)12端末仕様切りっ放し
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等長さ(m)100AWG26連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB TypeC変換アダプタ 保護キャップ付き 協和ハーモネット

    USB TypeC変換アダプタ 保護キャップ付き

    協和ハーモネット
    889税込978
    1本
    当日出荷
    お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にUSBタイプC端子に変換することができます。HI-SPEED USB2.0、通信速度480Mbpsの高速転送に対応しています。5V / 3A の急速充電に対応しています。安心の56kΩ抵抗を使用しています。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
    用途USBマイクロB端子のついたケーブルをUSBタイプC端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。ブラックコネクタmicroUSB (メス) - USB Type-C(オス)
  • 極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット

    極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き

    協和ハーモネット
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
    用途Lightning端子搭載機器の充電およびデータ転送を行うためのケーブルです。2.4Aの急速充電に対応しています。ブラック取得規格MFi認証
  • UTP CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

    UTP CAT5e対応クロスケーブル

    協和ハーモネット
    2,098税込2,308
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    規格CAT5eホワイトシールドUTPケーブル
  • FA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    FA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    93,980税込103,378
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。 より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。 シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
    種類FA用ケーブル全長(m)1シールドすずめっき軟銅線編組適合高速LAN、汎用プラグ難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコLANケーブルステップル 協和ハーモネット

    エコLANケーブルステップル

    協和ハーモネット
    339税込373
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。日本製
  • エコLANインコーナーステッカー 協和ハーモネット

    エコLANインコーナーステッカー

    協和ハーモネット
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの内側に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • エコLANアウトコーナーステッカー 協和ハーモネット

    エコLANアウトコーナーステッカー

    協和ハーモネット
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの外側に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • 2WAYクランプ アイボリー 協和ハーモネット

    2WAYクランプ アイボリー

    協和ハーモネット
    679税込747
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    粘着テープに加えてネジでの固定も可能なクランプです。標準的な丸型LANケーブルに最適です。日本製
    アイボリー
  • RJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO 協和ハーモネット

    RJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO

    協和ハーモネット
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    プロ専用のUTPケーブル用かしめ工具です。RJ-45,RJ-48プラグを取り付けることができます。メカニカルラチェット機構を採用し作業性は抜群です。
    プラグ(使用可能)8極
  • モジュラージャック用ダストキャップ クリアー 協和ハーモネット

    モジュラージャック用ダストキャップ クリアー

    協和ハーモネット
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
  • ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e 協和ハーモネット

    ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e

    協和ハーモネット
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
    規格エンハンストカテゴリー5対応
  • VVF用ストリッパー 協和ハーモネット

    VVF用ストリッパー

    協和ハーモネット
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付きです。
    用途VVFケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき