「ピグマ 黒」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途
シャフト径(Φmm)5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700
寸法(Φmm)45
ケース寸法(mm)53.5
消費電流(A)適正負荷時:9
使用電圧範囲(V)5~23
適正電圧(V)18
適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード