8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃)0~+40 シャフト径(Φmm)3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%) モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V)8~21 コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V)実効モータ:10Vmax 取扱説明書(1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1個
34,534 税込37,987
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容ブラシレスモータ 質量(g)830 定格電圧(V)36 最大出力(W)680 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~42 無負荷電流(A)1.3 定格トルク(N・m)1 防水性IPX4 取扱説明書(1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1セット
98,534 税込108,387
7日以内出荷

ブラシレスモータ。レゾルバセンサ搭載。防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)710(最長10秒) 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])- 定格回転数(min-1[r.p.m])3400 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)1 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(4.04MB)
1セット
114,534 税込125,987
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) (0.6MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容ブラシレスモータ、コントローラ 質量(g)830 定格電圧(V)36 最大出力(W)680 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~42 無負荷電流(A)1.3 定格トルク(N・m)1 防水性IPX4 取扱説明書(1.3MB) (0.6MB)
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷