25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータセンサ線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC ケーブル長(mm)1000
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

モータ電源線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC ケーブル長(mm)1000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
569 税込626
3日以内出荷

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm)5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700 寸法(Φmm)45 ケース寸法(mm)53.5 消費電流(A)適正負荷時:9 使用電圧範囲(V)5~23 適正電圧(V)18 適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm)Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm)6 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123 無負荷回転数(min-1[r.p.m])128 寸法(Φmm)32 消費電流(A)適正負荷時:2.05 トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm) 使用電圧範囲(V)10.8~13.2 ギヤ比1:71 適正電圧(V)12 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1個
34,534 税込37,987
7日以内出荷

マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0 適正電圧(V)12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)2.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)14.5 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)1.5~3.5 適正電圧(V)2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)1.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)10 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)2.5~3.5 適正電圧(V)3 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃)0~+40 シャフト径(Φmm)3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%) モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V)8~21 コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V)実効モータ:10Vmax 取扱説明書(1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm)Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm)6 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])80 寸法(Φmm)32 消費電流(A)適正負荷時:0.98 トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm) 使用電圧範囲(V)10.8~13.2 ギヤ比1:100 適正電圧(V)12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1セット
98,534 税込108,387
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容ブラシレスモータ、コントローラ 質量(g)830 定格電圧(V)36 最大出力(W)680 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~42 無負荷電流(A)1.3 定格トルク(N・m)1 防水性IPX4 取扱説明書(1.3MB) (0.6MB)
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) (0.6MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容ブラシレスモータ 質量(g)830 定格電圧(V)36 最大出力(W)680 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~42 無負荷電流(A)1.3 定格トルク(N・m)1 防水性IPX4 取扱説明書(1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモータ。レゾルバセンサ搭載。防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)710(最長10秒) 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])- 定格回転数(min-1[r.p.m])3400 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)1 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(4.04MB)
1セット
114,534 税込125,987
7日以内出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)350 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400 定格回転数(min-1[r.p.m])4600 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)1.2以下 定格トルク(N・m)0.42 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
30,534 税込33,587
7日以内出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)1380 最大トルク(N・m)11 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450 定格回転数(min-1[r.p.m])2700 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)3.4以下 定格トルク(N・m)3.4 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
54,534 税込59,987
7日以内出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)1050 最大トルク(N・m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400 定格回転数(min-1[r.p.m])4800 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)2.0以下 定格トルク(N・m)1.3 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
42,534 税込46,787
7日以内出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)880 最大トルク(N・m)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950 定格回転数(min-1[r.p.m])5300 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)2.1以下 定格トルク(N・m)0.9 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
37,200 税込40,920
7日以内出荷

コントローラ電源ケーブル
適合DS-34EC1 ケーブル長(mm)1000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コントローラ通信ケーブル
適合DS-34EC1 ケーブル長(mm)1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ブレーキ線 延長ケーブル
適合MS-94BZB、MS-94BZC ケーブル長(mm)1000
1本
特価
799 税込879
当日出荷