2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシレスモータ。レゾルバセンサ搭載。防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)710(最長10秒) 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])- 定格回転数(min-1[r.p.m])3400 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)1 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(4.04MB)
1セット
114,534 税込125,987
7日以内出荷