「dcモーター 12v」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)6
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
寸法(Φmm)32
消費電流(A)適正負荷時:0.98
トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)
使用電圧範囲(V)10.8~13.2
ギヤ比1:100
適正電圧(V)12
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)6
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])128
寸法(Φmm)32
消費電流(A)適正負荷時:2.05
トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)
使用電圧範囲(V)10.8~13.2
ギヤ比1:71
適正電圧(V)12
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
関連キーワード