【普段着でのおしゃれなライディングを可能にするCE規格LEVEL2のインナータイプボディプロテクター】。CE規格 LEVEL2を認証取得した、脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備しています。脊椎プロテクターには新型シェルを採用しています。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備することにより、衝撃吸収性と快適性が向上しています。YAMAHAロゴ入り。
仕様胸部プロテクター : CE規格LEVEL2、脊椎プロテクター : CE規格LEVEL2
材質ポリプロピレン 36%、ポリエステル 32%、ポリエチレン 16%、ポリアミド 8%、EVA 5%、その他 3%
柔らかい使い心地による良好な操作性やナックルプロテクターによる安全性により、バイク初心者にもおすすめのグローブとなっております。電導素材の採用により、グローブをしたままでもスマートフォンの操作が可能です。
材質【甲側】ポリエステルニット、コロロプレンゴム【平側】合成皮革
関連キーワード