12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーバイエス油汚れ用洗剤
形状液体 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(5kg)
2,498 税込2,748
欠品中

1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。 成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル) 希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍 液性アルカリ性 不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果がパワーアップ。 有機物などの汚れの中でも除菌力の失活は起こりません。 しかも長時間除菌効果が持続します。手指にもやさしいタイプです。
液性弱酸性 使用希釈倍率原液
1箱(550mL×12本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 使用希釈倍率20~120倍 液性アルカリ性
1本(5L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。 無リン
用途厨房用 液性アルカリ性 使用希釈倍率2倍
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油槽内のすみずみにこびりついた油汚れ、油カスを煮立てるだけでスッキリ落とせるフライヤー専用洗剤です。 無リン。
用途業務用フライヤーをご使用のユーザー様 油層内部専用洗剤として使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用希釈倍率2~6%
1箱(500g×20袋)
8,998 税込9,898
当日出荷

6001581 ステングロス クリーン&ポリッシュ シーバイエス 動画あり
特殊オイルのはたらきで、表面を傷つけず、均一な光沢に仕上げます。 ホコリや汚れから守ります。また指紋の付着を目立たなくし、付着しても簡単に取ることができます。 ステンレスにやさしく長期間保護する仕上剤です。 特殊オイルのコーティングは、日常管理洗剤で簡単に除去ができます。
使用の目安0.65mL/m2(1本で約100m2仕上げられます)
1箱(65mL×12本)
10,980 税込12,078
当日出荷

食器、調理機器、床、壁や植物性~動物性の油汚れや加熱により劣化・黄色く変色した油汚れ等幅広い用途で高い洗浄力を発揮する中性タイプ(無リン)の除菌洗浄剤です。 今までアルカリ洗浄剤を使用していたレンジ回り等の油汚れにも高い洗浄力を発揮するため、日常清掃用としてより安全にご使用できます。
用途業務用油汚れ用合成洗剤 液性中性 pH値7.1 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤、染料 アズワン品番64-3809-87
1箱(2L×6本)
10,940 税込12,034
4日以内出荷

40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。 5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。 調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に 商品タイプ本体 液性アルカリ性 仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf 成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料 寸法(mm)123×68×H283 青緑色 希釈倍率60倍 使用場所キッチン・厨房 繰り返し・詰め替え対応
1箱(40mL×6本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷