「プロ 洗剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
超微粒子研磨剤配合のクリーナー兼保護剤です。
ヘビーな汚れもスッキリ落すクリーニング及びツヤ出し保護が1回の作業で行えます。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用の目安3秒噴射/m2
商品タイプ本体
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料
液性中性
使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
1本(10kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プロの清掃業者が使用する業務用トイレクリーナーです。
液性中性
トラスコ品番473-2685
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
少量の洗浄液で汚れを固めて(結晶化)サラサラにし、乾燥後バキュームで回収するカーペット用クリーナーです。
簡単で乾燥が速く再汚染を防止するので中間管理に最適です。
液性中性
使用希釈倍率10~20倍
1本(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。
食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。
高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。
成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤
液性中性
使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
1本(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェルタイプなので、配管内及び壁面の汚れにしっかり接触!プロ仕様の配合で、市販品と比べ、「少量(約1/2)」「短時間(30分→10分)」で汚れを除去・消臭・予防します。
非劇物タイプなので、どなたでも安心してお使い頂けます。
液性アルカリ性
使用の目安詰まり防止・消臭・除菌:1ヶ所あたり40~60mL/回、詰まり除去:1ヶ所あたり200~250mL/回
1箱(2L×6本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗浄と同時に除菌もでき、且つ面倒な擦り洗いも作業負担を軽減。泡フォーマーと一緒に使用すると効果が倍増します。
用途厨房や食品加工場の床面やお風呂場の洗浄・除菌に使用できます。バーベキュー後の床の洗浄にも適しています。
液性アルカリ性
関連資料(0.3MB)
1ケース(5L×3本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
中性(希釈使用時)でありながらアルカリ洗剤クラスの超強力な洗浄力を発揮します。
液性弱アルカリ性
使用希釈倍率256~512倍
面倒な希釈の手間がありません。
カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。
衛生的に優れたカートリッジ式。
継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。
厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。
ゴミの低減になります。
ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。
リクロサンフリータイプの薬用石けんです。
洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。
うるおい成分ヒアルロン酸配合
薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。
用途専用ディスペンサーのカートリッジ
手洗い石鹸
皮膚の清浄
液性弱アルカリ性
成分イソプロピルメチルフェノール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(800mL×6本)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
新型コロナウイルスに有効として経済産業省及びNITEが公表した塩化ベンザルコニウム塩及びアルキルグルコシドを基準値以上配合しています。皮膚保護成分(桃葉エキス・グリセリン)を配合し、手荒れを気にせず必要な場面で積極的に手指衛生を推進できます。泡立ち・泡持ちの良い薬用石けんで、汚れがあっても高度な感染対策が 可能です。香料不使用の無香タイプで、食品を扱う場面のみならず様々な場面で ご使用いただけます。原液使用で、希釈の手間がかかりません。
用途手指の洗浄・殺菌
成分塩化ベンザルコニウム液、その他成分:アルキル(8~16)グルコシド、ラウリン酸アミドプロピルベタインジメチルアミンオキシド液、グリセリン、エデト酸塩、モモ葉エキス、pH調整剤、赤102
pH値5
液性弱酸性
1箱(5L×2本)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
関連キーワード