8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子研磨剤配合のクリーナー兼保護剤です。 ヘビーな汚れもスッキリ落すクリーニング及びツヤ出し保護が1回の作業で行えます。
液性弱アルカリ性 形状液体 使用の目安3秒噴射/m2 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料 液性中性 使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
1本(10kg)
16,980 税込18,678
欠品中

少量の洗浄液で汚れを固めて(結晶化)サラサラにし、乾燥後バキュームで回収するカーペット用クリーナーです。 簡単で乾燥が速く再汚染を防止するので中間管理に最適です。
液性中性 使用希釈倍率10~20倍 繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

プロの清掃業者が使用する業務用トイレクリーナーです。
液性中性 トラスコ品番473-2685 種別液体 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。 食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。 高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。 成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤 液性中性 使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
1本(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

ジェルタイプなので、配管内及び壁面の汚れにしっかり接触!プロ仕様の配合で、市販品と比べ、「少量(約1/2)」「短時間(30分→10分)」で汚れを除去・消臭・予防します。 非劇物タイプなので、どなたでも安心してお使い頂けます。
液性アルカリ性 使用の目安詰まり防止・消臭・除菌:1ヶ所あたり40~60mL/回、詰まり除去:1ヶ所あたり200~250mL/回 繰り返し・詰め替え対応
1箱(2L×6本)
4,998 税込5,498
欠品中

新型コロナウイルスに有効として経済産業省及びNITEが公表した塩化ベンザルコニウム塩及びアルキルグルコシドを基準値以上配合しています。皮膚保護成分(桃葉エキス・グリセリン)を配合し、手荒れを気にせず必要な場面で積極的に手指衛生を推進できます。泡立ち・泡持ちの良い薬用石けんで、汚れがあっても高度な感染対策が 可能です。香料不使用の無香タイプで、食品を扱う場面のみならず様々な場面で ご使用いただけます。原液使用で、希釈の手間がかかりません。
用途手指の洗浄・殺菌 成分塩化ベンザルコニウム液、その他成分:アルキル(8~16)グルコシド、ラウリン酸アミドプロピルベタインジメチルアミンオキシド液、グリセリン、エデト酸塩、モモ葉エキス、pH調整剤、赤102 pH値5 液性弱酸性
1箱(5L×2本)
7,398 税込8,138
欠品中