24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

誰でも手軽に塗布でき、あらゆる科学床材に使える店舗用高級樹脂ワックス。透明感あふれる明るい光沢で、店舗を美しくイメージアップします。
用途店舗用 容量(L)5 塗布面積(m2)約270/5L(1回塗り) TKG品番9-1358-1001 TKG品番(2017)6-1216-1001
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

シーバイエスワックス・モップ
モップ糸には特殊なポリエステルのスパン糸を使用、仕上剤を毎回適量保持。 軽いモップさばきで、どなたでも一定の塗布量で作業することができます。 ワックスコーティングバケツ2と併せてご使用ください。
用途ビルメンテナンス会社 化学床材の保護・美観維持管理に使用します。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×445×20
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

クリーニングとワックスがけが同時に行える、自己再分散性の樹脂仕上剤です。通常のポリッシャーを用いた表面洗浄作業のかわりにモップだけで皮膜の補修が行えます。
用途学校や小店鋪、デパート・スーパーの売り場、病院やホテル、階段などに。
1本(5L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
759 税込835
当日出荷

塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-11 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

シーバイエスエレックス
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様帯電防止用 トラスコ品番409-6827 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

シーバイエスベクスター
汚れがつきにくく、フロアの美観を保ちます。初期光沢性に優れ、ダイヤモンドのような仕上りを提供できます。 低臭設計です。素早く乾燥するので作業時間を短縮できます。 シックハウス配慮、環境ホルモン対応。PRTR法非該当。CASBEE対応。
用途化学床全般(リノリウムを除く)に用いる床材保護と美観向上のための樹脂ワックスとして 成分合成樹脂、水
1箱(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤 作業量(目安)1m21回塗布あたり15mL使用(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シーバイエスジムエース
ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。 滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

シーバイエスダストキーパー
ダストキーパーを噴霧した、モップを押しがけして、砂、ほことを吸着させ床面を清潔に保ちます。
用途水性タイプのダストモップ処理剤
1個(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。 高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。 高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。 優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。 低臭性:安心の低臭タイプ。
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
15,980 税込17,578
当日出荷

下地剤として化学床材に抜群の密着性を発揮。 特に密着性を確保しづらいホモジニアスタイルの初期施行などに効果を発揮します。
液性中性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤 成分合成樹脂、水 質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45 サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性 使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

シーバイエスタフネス エスユー
艶もちするタフな輝き。 ウレタンとナノシリカを贅沢配合したプレミアワックスです。
液性中性 使用面積18Lで約1200~1500m2(1回塗布)
1箱(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

シーバイエススプリント タフ
耐久性(耐ヒール/耐傷/耐黄変)と光沢復元持続性を追及し日常管理における美観維持作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性中性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シーバイエススプリント グロス
初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性弱アルカリ性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大理石、御影石などの天然石材を傷めることなく安心して使用できます。使用希釈を調整することにより、表面洗浄及び剥離作業ができる、兼用タイプのクリーナーです。剥離洗浄:5倍希釈。表面洗浄:20倍希釈
用途大理石、御影石、テラゾーなどの天然石材用表面洗浄剤および剥離剤。 トラスコ品番409-6894
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。
サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
1ケース(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡 商品タイプ業務用 pH値10.5(原液) 液性アルカリ性 成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 タイプノンリンスタイプ 使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷