12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 使用希釈倍率20~120倍 液性アルカリ性
1本(5L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。 成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル) 希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍 液性アルカリ性 不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

食品添加物公定書に記載された原料を使用していますので、安心してご使用いただけます。 強力な除菌力と漂白力に加え、脱臭力もあります。 水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用できます。 5kgタイプの容器は、焼却時に燃焼カロリーが低く、使用後に手で簡単につぶしてプラスチックゴミとして廃棄できる環境性を考慮したソフトボトルです。
用途食器・調理器具などの除菌。野菜・果物などの殺菌。食器・まな板・おしぼりなどの漂白。 成分次亜塩素酸ナトリウム(6%) 液性アルカリ性 使用の目安食器・調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌:1Lの水に対して2~3.3mL(約300~500倍)食器・まな板・おしぼりなどの漂白:1Lの水に対して5mL(約200倍)床・排水溝・厨芥容器などの除菌・脱臭:1Lの水に対して3.3mL(約300倍) 適合材ガラス製品、陶磁器、木・竹製品、白物のせんい製品(木綿・麻・ポリエステル・アクリル・レーヨン・キュプラ) 不適合金属製品、メラミン製品、漆器、色物・柄物のせんい製品、毛・絹・ナイロン・アセテート・ポリウレタンのせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品(ワイシャツのえり、そで口等)、獣毛製のハケ
1本(5kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤 成分合成樹脂、水 質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45 サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

食器、調理機器、床、壁や植物性~動物性の油汚れや加熱により劣化・黄色く変色した油汚れ等幅広い用途で高い洗浄力を発揮する中性タイプ(無リン)の除菌洗浄剤です。 今までアルカリ洗浄剤を使用していたレンジ回り等の油汚れにも高い洗浄力を発揮するため、日常清掃用としてより安全にご使用できます。
用途業務用油汚れ用合成洗剤 液性中性 pH値7.1 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤、染料 アズワン品番64-3809-87
1箱(2L×6本)
10,940 税込12,034
4日以内出荷

映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料 液性中性 使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
1本(10kg)
16,980 税込18,678
当日出荷

塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-11 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、 黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、 悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および 洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 使用希釈倍率20~120倍 アズワン品番64-9290-51 商品タイプ業務用
1個(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡 商品タイプ業務用 pH値10.5(原液) 液性アルカリ性 成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 タイプノンリンスタイプ 使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷