強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)39×39×H86.5
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ本体
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)123×68×H283
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。
強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。
液性酸性
成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤
トラスコ品番413-9682
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など
液性アルカリ性
希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
商品タイプ業務用
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
使用場所キッチン・厨房
1本(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シャンプークリーニング用。
強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。
ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。
再汚染防止剤配合。
液性中性
使用希釈倍率20~30倍
1本(5L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
界面活性剤の最適な組み合わせによる強力な洗浄力を持ちながら、皮膜ダメージが非常に少なく、中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型の中性床用ノンリンスクリーナーです。
液性中性
種別環境型多目的洗剤
希釈倍率20~120倍
1缶(18L)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
中性(希釈使用時)でありながらアルカリ洗剤クラスの超強力な洗浄力を発揮します。
液性弱アルカリ性
使用希釈倍率256~512倍
食品添加物公定書に記載された原料を使用していますので、安心してご使用いただけます。
強力な除菌力と漂白力に加え、脱臭力もあります。
水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用できます。
5kgタイプの容器は、焼却時に燃焼カロリーが低く、使用後に手で簡単につぶしてプラスチックゴミとして廃棄できる環境性を考慮したソフトボトルです。
用途食器・調理器具などの除菌。野菜・果物などの殺菌。食器・まな板・おしぼりなどの漂白。
成分次亜塩素酸ナトリウム(6%)
液性アルカリ性
使用の目安食器・調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌:1Lの水に対して2~3.3mL(約300~500倍)食器・まな板・おしぼりなどの漂白:1Lの水に対して5mL(約200倍)床・排水溝・厨芥容器などの除菌・脱臭:1Lの水に対して3.3mL(約300倍)
適合材ガラス製品、陶磁器、木・竹製品、白物のせんい製品(木綿・麻・ポリエステル・アクリル・レーヨン・キュプラ)
不適合金属製品、メラミン製品、漆器、色物・柄物のせんい製品、毛・絹・ナイロン・アセテート・ポリウレタンのせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品(ワイシャツのえり、そで口等)、獣毛製のハケ
1本(5kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能
ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。
特長2 希釈しても強力な効果
水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。
特長3 壁面でも垂れにくい密着泡
従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去
液性アルカリ性
関連資料(0.37MB)
タイルカーペット洗浄マシン「パイルリセッター」の専用洗浄剤です。
パイルリセッターとの組合せで、頑固に汚れたタイルカーペットに対して強力な洗浄力を発揮します。
洗浄後のベタつきが少なく乾燥も早く、しかも低起泡性なので、素早く効率的な作業が行えます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率(前浸漬)150倍、(パイルリセッターでの洗浄)500倍
1箱(5L×3本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液)
希釈装置付の塩素系除菌漂白剤です。
持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。
無リン、除菌効果、塩素系、漂白、食品添加物。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用希釈倍率強力用途:15倍/100倍、漂白用途:200倍、除菌用途:600倍
1箱(5L×2本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード