正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様
商品タイプつめかえ容器
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
容量(mL)500
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。
食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。
高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。
成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤
液性中性
使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
1本(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード