30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブマージ溶接用フラックス入りワイヤで、溶接のままでHV570程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Crマルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すとともに耐食性・耐熱性・耐酸化性にも優れています。
用途各種ロール・ローラあるいは熱間で激しい摩耗を受ける部品で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求されるものの肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

1箱(20kg)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 溶着金属の組織はソルバイト系で、耐割れ性や耐衝撃性に優れ、安定した硬さが得られますので、金属間摩耗や中衝撃を受ける土砂摩耗に 適しています。
用途シャフト・ホイール・タイヤなどの金属間摩耗を受ける部品の肉盛、あるいはブルドーザやショベルなど、軽度の土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛 速度30~60cm/min RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 このワイヤは特に耐ヒートチェック性に優れ、高温における金属間摩耗や繰返し熱応力を受ける部品の肉盛に適しています。 特に割れ感度の高い硬化性母材の下盛用として最適です。
用途各種ロール・ローラなど金属間摩耗を受ける部品で、特に耐ヒートチェック性が要求される箇所の硬化肉盛 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。 溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。 特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。
用途連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部 品の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
66,980 税込73,678
5日以内出荷

軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。 溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛 棒径(Φmm)6 棒長(mm)約400 電流範囲(A)150~170 JIS規格Z3251 DFWA-700-S 被覆系特殊 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。 溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。
用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接 JIS規格Z3231 DCuSnB 被覆系黒鉛 AWS規格A5.6 ECuSn-C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LMoTO-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢 のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E308T0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-450 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。
用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0 使用ガスCO2 電流範囲(A)120~250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスCO2 電流範囲(A)180~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。
用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接 JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML 使用ガスCO2 AWS規格A5.29 E80T1-B2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5Ni-0.5Cr-0.3Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用のフラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターは少なく作業性に優れ、スラグの生成により美しいビード外観が得られます。
用途SNCM420 等の鋳鋼品の巣埋や肉盛、また高張力鋼や低合金鋼の溶接、金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.2 使用ガスCO2 電流範囲(A)150~250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-700 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-300 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接 JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のままでHV250 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途タイヤ・シャフト・カップリング・ギヤ・ホイールなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-250 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 JIS規格Z3326 YF4A-C-400 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。 アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接 JIS規格Z3221 ES308-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E308-16、E308H-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 使用ガスAr 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4A-G-400 使用ガスAr 20~25(L/min) 電流範囲(A)250~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4A-G-450 使用ガスAr 20~25(L/min) 電流範囲(A)200~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接 JIS規格Z3221 ES310-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E310-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16Cr-16Mn の溶着金属成分で、オーステナイト組織を示し靱性及び加工硬化性に富んでいます。 ソリッドワイヤに比べて、アーク安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 溶着金属の強度が優れると共に耐割れ性も優れていますので、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
用途高マンガン鋼部品・スプロケット・ディッパーティース・熱鋼シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接 JIS規格Z3326 YFME-C-250 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)