「ティグ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS309
AWS規格A5.9 ER309
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS312
AWS規格A5.9 ER312
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS316L
AWS規格A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)対応
用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS308
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3232 A5356-BY
AWS規格A5.10 ER5356
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS310S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)2.4
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi4060
AWS規格A5.14 ERNiCu-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥89,980
税込¥98,978
11日以内出荷
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS309L
AWS規格A5.9 ER309L
用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS410NiMo
AWS規格A5.9 ER410NiMo
RoHS指令(10物質対応)対応
電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 Ycu
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 YCuSi B
AWS規格A5.7 ERCuSi-A
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。
マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。
用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 YCuAl
AWS規格A5.7 ERCuAl-A2
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。
用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 YCuAlNi B
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6082
AWS規格A5.14 ERNiCr-3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途純チタン(2 種)の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3331 STi0120J
AWS規格A5.16 ERTi-3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
棒長(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)2.4
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6625
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。
耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。
ガス溶接の場合よりティグ溶接の場合は硬さがやや低くなります。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
棒長(mm)900
Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。
特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
棒長(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3232 A4043-BY
AWS規格A5.10 ER4043
RoHS指令(10物質対応)対応
用途5083・5154・6061・6063 等の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3232 A5183-BY
AWS規格A5.10 ER5183
RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接の際の耐割れ性を改善した、耐食・耐熱・耐摩耗性に優れているNi-Cr-Si-B 系自溶性合金(コルモノイ)に相当する溶接材料です。
耐金属間摩耗や耐エロージョン摩耗のほか、耐土砂摩耗に対しても優れた性能を示し、およそ600℃までの温度に対応が可能です。
ティグ溶接の場合にはガス溶接に比べて硬さがやや低くなります。
用途石油化学工業の接触反応器やポンプスリーブの他、硝子金型、押出機スクリューなどの耐熱、耐摩耗を必要とする部分への肉盛
棒径(Φmm)5
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、溶接のままでも析出相を過剰に固溶した状態が得られ高強度を示します。
熱処理(時効処理)を行うことにより、Ni とAl-Ti との析出反応によって金属間化合物と複炭化物が析出して時効硬化が生じ、高温領域で
機械的性質に優れた超耐熱肉盛金属となります。
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品
棒長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6022
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6276
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS316
AWS規格A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi2061
AWS規格A5.14 ERNi-1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 YCuSn B
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接
棒径(Φmm)4
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 YCuAlNi A
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 Ycu
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。
特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。
熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥539,800
税込¥593,780
11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。
MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
関連キーワード