用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合
ワイヤー径(Φmm)0.8
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥289,800
税込¥318,780
11日以内出荷
用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合
ワイヤー径(Φmm)1.2
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥299,800
税込¥329,780
11日以内出荷
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
JIS規格Z3321 YS308
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3321 YS316
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
JIS規格Z3321 YS309
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER309
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
JIS規格Z3321 YS310S
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi2061
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNi-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3341 YCuAlNi B
使用ガスAr
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
JIS規格Z3341 YCuSi B
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCuSi-A
ワイヤー種類ソリッド
JIS規格Z3341 YCuAl
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCuAl-A2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi6625
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
JIS規格Z3341 Ycu
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi6082
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCr-3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
ワイヤー径(Φmm)1.6
JIS規格Z3341 YCuAlNi C
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCuNiAl
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3334 SNi6276
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷
析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。
溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスCO2
電流範囲(A)180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワ等、耐食・耐熱を必要とする部品
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスAr20~25(L/min)
電流範囲(A)280~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷
25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。
用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接
使用ガスCO2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS312-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E312T0-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF2A-C-450
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接
JIS規格Z3323 TS308L-FB0
AWS規格A5.22 E308LT0-1
ワイヤー種類フラックス入り
溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。
作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6
JIS規格Z3326 YF4B-C-600
使用ガスCO2 20~25(L/min)
電流範囲(A)250~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF3B-C-600
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
使用ガスCO2
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E309LMoTO-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS316L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E316LT0-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF3B-C-800
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
13Mn 鋼の溶接材料で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。
溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・バケット・ブルドーザ部品の肉盛溶接、13Mn 鋼鋳鋼品の巣埋め及び肉盛溶接
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。
溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。
用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0
使用ガスCO2
電流範囲(A)120~250
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢
のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E308T0-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF2A-C-300
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
JIS規格Z3326 YFCrA-C-700
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン
レスクラッド鋼の溶接
JIS規格Z3323 TS309-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E309T0-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF3B-C-700
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接
JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接
JIS規格Z3323 TS316L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E316LT0-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、
ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
JIS規格Z3323 TS309L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E309LT0-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
用途US304・SUS304L の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FC1
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E308LT1-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
溶接のままでHV250 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途タイヤ・シャフト・カップリング・ギヤ・ホイールなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF2A-C-250
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
関連キーワード
1
2
次へ