104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど JIS規格Z3251 DF3C-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなど JIS規格Z3251 DF2A-250-R 被覆系高酸化チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・ポンプインペラー・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C,Cr,B を主要合金とする空冷硬化性に富む溶接棒です。 溶着金属にクロム炭化物・クロム硼化物を有し、靱性には欠けますが激しい土砂摩耗をうけるものに優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・排土板・クラッシャー・カッターナイフなど JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-600-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。
用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなど JIS規格Z3251 DF2B-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
6,898 税込7,588
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。 溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。 優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど 棒長(mm)400 JIS規格Z3251 DF2A-300-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属は耐熱性・耐亀裂性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 作業性及びスラグの剥離性ともに良好です。 溶着金属の機械加工は可能です。
用途鍛造ダイス・ハンマーダイスなどの耐熱耐摩耗肉盛溶接 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 JIS規格Z3251 DF4A-400-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛 棒長(mm)350 JIS規格Z3251 DFME-250-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3251 DFME-200-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。 TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど JIS規格Z3251 DFWA-700-S 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛 JIS規格Z3251 DF2A-450-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nb,Mo,W,V を含む高クロム鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物の他Nb、Mo、W、V などの炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。 600℃の高温まで硬さの低下が少なく、高温においても優れた耐摩耗性を示します。 繰返し加熱冷却を受けても硬度の低下はありません。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・フィードスクリュー・ミキサーブレイド・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品など JIS規格Z3251 DF2A-350-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来困難とされていた焼入硬化部の欠損箇所を補修するために設計した独特の性能を持つ溶接棒です。 予熱や下盛溶接を必要とせず直接肉盛ができ、常温はもちろん高温における耐衝撃、耐摩耗性に優れています。
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。
用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)140~170 JIS規格Z3251 DF4A-400-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)130~180 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-450 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し加熱冷却を受ける熱間シヤ・金型などに使用して、優れた耐摩耗性が得られます。 酸化性・還元性雰囲気に対して優れた耐食性を示します。
用途熱間シヤ・金型などの摩耗部の肉盛及びタービンブレイド・燃焼室などの耐熱性・耐酸化性を必要とする各種プラント部品の肉盛 棒径(Φmm)5 棒長(mm)350 電流範囲(A)130~170 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)120~160 JIS規格Z3251 DF4B-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛 JIS規格Z3251 DF2A-300-R 被覆系高酸化チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適しています JIS規格Z3251 DFCrA-500-BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。 靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。
用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接 JIS規格Z3251 DF4B-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属はCr、Ni、Mo、W を含有し、オーステナイト地に炭化物を析出した組織を得る溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温における硬さの低下が少なく、高温摩耗や衝撃摩耗に最適です。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱鋼シヤ・鍛造金型など高温衝撃摩耗部の肉盛 棒長(mm)350 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cr、Ni を含有したオーステナイト組織の溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温での硬さの低下が少ないため高温摩耗、衝撃摩耗に適しています。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱間剪断刃など 棒径(Φmm)5 棒長(mm)350 電流範囲(A)150~180 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Cr、Ni を含有したオーステナイト組織の溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温での硬さの低下が少ないため高温摩耗、衝撃摩耗に適しています。 BH-1R はライムチタニア系の被覆棒で、作業性が良好でスラグ剥離性、ビード外観ともに優れています。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱間剪断刃など 棒長(mm)350 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20kg)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4B-C-600 使用ガスCO2 20~25(L/min) 電流範囲(A)250~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 使用ガスAr+2%O2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性 能を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)(水平横向き)130~150、(立向き)100~125 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系ライム黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 JIS規格Z3326 YFCrA-C-700 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 棒長(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード