「内部抵抗計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)
付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)
質量(g)670(プリンター用紙含まず)
電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)
表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)
測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応
判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換
表示範囲(mm)27.5×55
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)
LCD仕様COG
言語表示日本語、英語
BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP
通信距離(m)約10
関連キーワード